HHS 6000 PLUS Smøreolje spray 400ml- Næringsmiddelgodkjent
Syntetisk smøreolje med lav viskositet med enastående smøreegenskaper takket være bornitrid-additiv.
- Smøreolje til smøring ved små toleranser, presisjonsdeler eller belastning ved høy temperatur.
- Lav viskositet muliggjør jevn kjøring og reduksjon av friksjon selv ved høye hastigheter.
- Justerbar spraydyse
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Kjemisk base | Oljebasis | Farge | Lukt | Tetthet | Tetthetsbetingelser | Min. temperaturområde | Maks. temperaturområde | Maks. temperaturbestandighet | Minimum flammepunkt på aktiv ingrediens | Min. flammepunkt | Kinematisk oljebasisviskositet | Betingelser for viskositet til oljebasis | Silikonfri | Syrefri | Harpiksfri | Motstandsdyktighet mot | Innhold | Vekt av innhold | Lagringsbestandighet fra produksjon | Bærekraft | Fri for mikroplast | Min. temperaturbestandighet | Produktvekt (per element) | Uten heksan | Min./maks. temperaturområde | Basisoljeviskositet, kinematisk/betingelser | Tetthet/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0893106202038 12
|
HHS 6000 PLUS Smøremiddel spray 400ml
|
Kjemisk base
Syntetisk olje
|
Oljebasis
Syntetisk
|
Farge
Gulaktig
|
Lukt
Luktfri
|
Tetthet
0.834 g/ml
|
Tetthetsbetingelser
Testing av mineraloljer og relaterte materialer: fastsettelse av tetthet
|
Min. temperaturområde
-40 °C
|
Maks. temperaturområde
180 °C
|
Maks. temperaturbestandighet
1000 °C
|
Minimum flammepunkt på aktiv ingrediens
200 °C
|
Min. flammepunkt
200 °C
|
Kinematisk oljebasisviskositet
31 mm²/s
|
Betingelser for viskositet til oljebasis
Ved 20 °C
|
Silikonfri
Ja
|
Syrefri
Ja
|
Harpiksfri
Ja
|
Motstandsdyktighet mot
Aldring
|
Innhold
400 ml
|
Vekt av innhold
333.6 g
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Bærekraft
Lavforurensende
|
Fri for mikroplast
Ja
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
393.000 g
|
Uten heksan
Ja
|
Min./maks. temperaturområde
-40 til 180 °C
|
Basisoljeviskositet, kinematisk/betingelser
31 mm²/s / ved 20 °C
|
Tetthet/betingelser
0,834 g/ml / ved 20 °C, DIN 51757
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
Rist boksen godt før bruk. Rengjør grundig delene som skal behandles. Spray deretter på det rengjorte området.
Bruksområder
Smøring av f.eks. tannhjul, glideskinner, lager, kjeder, ledd, fjærer eller Bowden-kabler.
Tekniske data
- Innhold: 400ml
- H1 Næringsmiddelgodkjent
- Inneholder ikke harpiks, silikon, syre eller n-heksan.
- Fri for mikroplast
- Temperaturområde: -40°C til +180°C, tørrsmøring opp til +1000°C.
- Bearbeidelses temperatur: -10 til +40 °C
- Farge: Lysegul, transparent
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (4)