Kleb og Tett Power
- For liming, forsegling, fuging- og tetningsarbeid innen karosseri, auto og caravan, tog- og containerproduksjon, metallbearbeiding, blikk og ventilasjon og næringsmiddelindustri
- Utmerkede heftegenskaper
- Overlakkerbar
- UV-bestandig godt egnet til synlige fuger
- Unngår metallkorrosjon
- Luktsvak, VOC, løsemiddelfri, Isocyant-, PVC- og silikonfri
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Beholder | Kjemisk base | Farge | Maks. volumendring | Korttidsmotstand mot | Silikonfri | Løsemiddelfri | PVC-fri | Fri for flyktige organiske forbindelser | Isocyanatfri | Ultrafiolettresistens | Betingelser for fullstendig herding | Betingelser for huddannelsestid | Betingelser for maks. korttidstemperaturbestandighet | Betingelser for temperaturbestandighet/-område - betingelser | Betingelser for volumendring | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Egnet for bruk med matprodukter | Egnet for maritimt bruk | Gjennomherdehastighet | Glassomvandlingstemperatur | Harmonisert systemkode | Lagringsbestandighet fra produksjon | Lavt utslipp | Limegenskaper | Lukt | Maks. bearbeidelsestemperatur | Maks. huddannelsestid | Maks. temperaturbestandighet | Materialer som skal forbindes | Min. bearbeidelsestemperatur | Min. flammepunkt | Min. huddannelsestid | Min. temperaturbestandighet | Motstandsdyktighet mot | Produktvekt (per element) | Shore A-hardhet | Tetthet | Vekt av innhold | Bærekraft | Maks. volumendring/betingelser | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | Min./maks. temperaturbestandighet | Min./maks. huddannelsestid | Min./maks. temperaturbestandighet/betingelser | Min./maks. huddannelsestid/betingelser | Min./maks. bearbeidelsestemperatur | Gjennomherdehastighet/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
08932352 038 12
|
Kleb og Tett Power grå 300 ml
|
Innhold
300 ml
|
Beholder
Patron
|
Kjemisk base
Hybridpolymer
|
Farge
Grå
|
Maks. volumendring
2 %
|
Korttidsmotstand mot
|
Silikonfri
Ja
|
Løsemiddelfri
Ja
|
PVC-fri
Ja
|
Fri for flyktige organiske forbindelser
Ja
|
Isocyanatfri
Ja
|
Ultrafiolettresistens
Ja
|
Betingelser for fullstendig herding
23 °C og 50% relativ fuktighet, fuktighetsherdende
|
Betingelser for huddannelsestid
Ved 23°C og 50 % relativ fuktighet
|
Betingelser for maks. korttidstemperaturbestandighet
150 °C / etter 16 timer
|
Betingelser for temperaturbestandighet/-område - betingelser
etter 16 timer
|
Betingelser for volumendring
Testing av tetningsmidler for bygninger: fastsettelse av volumendring etter termisk belastning: dryppe- og veiemetode
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Ved maks. 25 °C
|
Egnet for bruk med matprodukter
Ja
|
Egnet for maritimt bruk
Nei
|
Gjennomherdehastighet
3 mm/d
|
Glassomvandlingstemperatur
-50 °C
|
Harmonisert systemkode
35069190990
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
12 Måned
|
Lavt utslipp
Nei
|
Limegenskaper
|
Lukt
Karakteristisk
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
40 °C
|
Maks. huddannelsestid
40 min
|
Maks. temperaturbestandighet
+90 °C
|
Materialer som skal forbindes
PMMA (akrylglass, pleksiglas) (Plast)Glass (Glass og keramikk)
|
Min. bearbeidelsestemperatur
5 °C
|
Min. flammepunkt
101 °C
|
Min. huddannelsestid
30 min
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Motstandsdyktighet mot
|
Produktvekt (per element)
524.167 g
|
Shore A-hardhet
50
|
Tetthet
1.5 g/cm³
|
Vekt av innhold
410 g
|
Bærekraft
Lavforurensende
|
Maks. volumendring/betingelser
2 % / i henhold til DIN 52451
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
12 Måned / ved maks. 25 °C
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-40 til +90 °C
|
Min./maks. huddannelsestid
30-40 min
|
Min./maks. temperaturbestandighet/betingelser
-40 til +90 °C / etter 16 timer
|
Min./maks. huddannelsestid/betingelser
30-40 min min / ved 23°C og 50 % relativ fuktighet
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
5 til 40 °C
|
Gjennomherdehastighet/betingelser
3 mm/d / 23 °C og 50 % relativ fuktighet, fuktighetsherdende
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
08932353 038 12
|
Kleb og Tett Power sort 300 ml
|
Innhold
300 ml
|
Beholder
Patron
|
Kjemisk base
Hybridpolymer
|
Farge
Svart
|
Maks. volumendring
2 %
|
Korttidsmotstand mot
|
Silikonfri
Ja
|
Løsemiddelfri
Ja
|
PVC-fri
Ja
|
Fri for flyktige organiske forbindelser
Ja
|
Isocyanatfri
Ja
|
Ultrafiolettresistens
Ja
|
Betingelser for fullstendig herding
23 °C og 50% relativ fuktighet, fuktighetsherdende
|
Betingelser for huddannelsestid
Ved 23°C og 50 % relativ fuktighet
|
Betingelser for maks. korttidstemperaturbestandighet
150
|
Betingelser for temperaturbestandighet/-område - betingelser
etter 16 timer
|
Betingelser for volumendring
Testing av tetningsmidler for bygninger: fastsettelse av volumendring etter termisk belastning: dryppe- og veiemetode
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Ved maks. 25 °C
|
Egnet for bruk med matprodukter
Ja
|
Egnet for maritimt bruk
Nei
|
Gjennomherdehastighet
3 mm/d
|
Glassomvandlingstemperatur
-50 °C
|
Harmonisert systemkode
35069190990
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
12 Måned
|
Lavt utslipp
Nei
|
Limegenskaper
|
Lukt
Karakteristisk
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
40 °C
|
Maks. huddannelsestid
40 min
|
Maks. temperaturbestandighet
+90 °C
|
Materialer som skal forbindes
PMMA (akrylglass, pleksiglas) (Plast)Glass (Glass og keramikk)
|
Min. bearbeidelsestemperatur
5 °C
|
Min. flammepunkt
101 °C
|
Min. huddannelsestid
30 min
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Motstandsdyktighet mot
|
Produktvekt (per element)
504.000 g
|
Shore A-hardhet
50
|
Tetthet
1.5 g/cm³
|
Vekt av innhold
410 g
|
Bærekraft
Lavforurensende
|
Maks. volumendring/betingelser
2 % / i henhold til DIN 52451
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
12 Måned / ved maks. 25 °C
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-40 til +90 °C
|
Min./maks. huddannelsestid
30-40 min
|
Min./maks. temperaturbestandighet/betingelser
-40 til +90 °C / etter 16 timer
|
Min./maks. huddannelsestid/betingelser
30-40 min min / ved 23°C og 50 % relativ fuktighet
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
5 til 40 °C
|
Gjennomherdehastighet/betingelser
3 mm/d / 23 °C og 50 % relativ fuktighet, fuktighetsherdende
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
08932351 086 12
|
Kleb og Tett Power hvit 300 ml
|
Innhold
300 ml
|
Beholder
Patron
|
Kjemisk base
Hybridpolymer
|
Farge
Hvit
|
Maks. volumendring
2 %
|
Korttidsmotstand mot
|
Silikonfri
Ja
|
Løsemiddelfri
Ja
|
PVC-fri
Ja
|
Fri for flyktige organiske forbindelser
Ja
|
Isocyanatfri
Ja
|
Ultrafiolettresistens
Ja
|
Betingelser for fullstendig herding
23 °C og 50% relativ fuktighet, fuktighetsherdende
|
Betingelser for huddannelsestid
Ved 23°C og 50 % relativ fuktighet
|
Betingelser for maks. korttidstemperaturbestandighet
150
|
Betingelser for temperaturbestandighet/-område - betingelser
etter 16 timer
|
Betingelser for volumendring
Testing av tetningsmidler for bygninger: fastsettelse av volumendring etter termisk belastning: dryppe- og veiemetode
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Ved maks. 25 °C
|
Egnet for bruk med matprodukter
Ja
|
Egnet for maritimt bruk
Nei
|
Gjennomherdehastighet
3 mm/d
|
Glassomvandlingstemperatur
-50 °C
|
Harmonisert systemkode
35069190990
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
12 Måned
|
Lavt utslipp
Nei
|
Limegenskaper
|
Lukt
Karakteristisk
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
40 °C
|
Maks. huddannelsestid
40 min
|
Maks. temperaturbestandighet
+90 °C
|
Materialer som skal forbindes
PMMA (akrylglass, pleksiglas) (Plast)Glass (Glass og keramikk)
|
Min. bearbeidelsestemperatur
5 °C
|
Min. flammepunkt
101 °C
|
Min. huddannelsestid
30 min
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Motstandsdyktighet mot
|
Produktvekt (per element)
519.000 g
|
Shore A-hardhet
47
|
Tetthet
1.5 g/cm³
|
Vekt av innhold
410 g
|
Bærekraft
Lavforurensende
|
Maks. volumendring/betingelser
2 % / i henhold til DIN 52451
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
12 Måned / ved maks. 25 °C
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-40 til +90 °C
|
Min./maks. huddannelsestid
30-40 min
|
Min./maks. temperaturbestandighet/betingelser
-40 til +90 °C / etter 16 timer
|
Min./maks. huddannelsestid/betingelser
30-40 min min / ved 23°C og 50 % relativ fuktighet
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
5 til 40 °C
|
Gjennomherdehastighet/betingelser
3 mm/d / 23 °C og 50 % relativ fuktighet, fuktighetsherdende
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- For liming, forsegling, fuging- og tetningsarbeid innen karosseri, auto og caravan, tog- og containerproduksjon, metallbearbeiding, blikk og ventilasjon og næringsmiddelindustri
- Må ikke brukes i forbindelse med alkydlakksystemer
- Vått-i-vått overlakkerbar med alle kjente lakker med unntak av alkydholdige lakker
- Meget god vedheft til nesten alle overflater, som stål, rustfritt stål, sinkbelagt stål, stålplate (inkludert fosfatert, forkrommet og sinkbelagt stålplate), aluminium (inkludert anodisert aluminium), malte overflater, kobber, messing, sink, ABS, GRP, hardt PVC hardt skum, PMMA, polyamid, polykarbonat, polystyren (uten skum), tre, HPL, kork, betong, luftbetong, gips, gipsplater, sementfiberplater, kunststein, murstein, emalje, glass, porselen, keramikk, fliser.
- Ikke egnet for PE, PP, PTFE, silikon, gummi, polystyren, speil, marmor, bituminøse overflater og spesielle mykgjorte syntetiske materialer (myk-PVC)
- Egne forsøk anbefales.
- NSF(P1) registrert (Nr. 13696) Internasjonal godkjenning for bruk innen næringsmiddelindustri. Svært bredt bruksområde.
- Inneholder ikke stoffer som skal unngås i henhold til sjekkliste A20
- Inneholder ikke ammoniakk
Tekniske data
|
|
Basis | Hybrid |
Bearbeidingstemperatur | +5 °C til +35 °C |
Hinnedannelse | ca. 40 min. |
Herdetid | 3 mm/24 h (fuktighetsavhengig) |
Volumendring | <2 % |
Hardhet Shore A | ca. 50 |
Temperaturbestandighet | -40 °C til +90 °C |
Bestandig mot | ferskvann, saltvann og såpevann |
Tidvis bestandig mot | Drivstoff, mineralolje. vegetabilsk og animalsk fett og olje. |
Elastisitet | 25 % |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
089010061 038 6
|
Primer for metall 250ml
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
089010062 086 6
|
Primer for plast/tre/betong 250 ml
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
089165113 961 25
|
V-dyser for 310ml plastpatroner
|
Forp/Min.best.
25
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0703891310961 1
|
Juniorfix, 310ml patroner
|
Forp/Min.best.
1
|