Kraftrens for rustfritt stål
- Fjerner olje og fett
- Optimal for rengjøring før videre bearbeiding
- Urenheter fra skjærvæske/-olje, støv og rester av ulike smøremidler fjernes effektivt
- Godkjent for bruk innen næringsmiddelindustri
- Materialvennlig
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Produktvekt (per element) | Beholder | Kjemisk base | Lukt | Farge | pH-verdi | Tetthet | Lagringsbestandighet fra produksjon | AOX-frI | Silikonfri | Biologisk nedbrytbar | Harmonisert systemkode | Vekt av innhold | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
08931212 086 12
|
Kraftrens for rustfritt stål 500 ml
|
Innhold
500 ml
|
Produktvekt (per element)
576.000 g
|
Beholder
Sprayflaske
|
Kjemisk base
Butoksyetanol
|
Lukt
Karakteristisk
|
Farge
Fargeløs
|
pH-verdi
9,3
|
Tetthet
1.01 g/cm³
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
AOX-frI
Ja
|
Silikonfri
Ja
|
Biologisk nedbrytbar
Ja
|
Harmonisert systemkode
34022090000
|
Vekt av innhold
505 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Lakk, gummi, plast og pakninger blir ikke påvirket
- Biologisk nedbrytbar >95%
- Farge- og luktnøytral
- Inneholder ikke fosfater, silikon, organiske løsemidler eller etsende stoffer
- Reduserer fare ved daglig bruk og belastningen på miljøet
- Sparsom i bruk
- Unngå direkte kontakt med næringsmidler
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
08931210 038 12
|
Pleieolje for rustfritt stål 500 ml
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)