Lagerlåsing
- For låsing av lagere, hylser, akselbolter, skruer og tannhjul
- Tungt løselig
- Universalprodukt for krevende oppgaver.
- Høy skjærfasthet
- Utmerket kjemikaliebestandighet
- Næringsmiddelgodkjent
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Vekt av innhold | Kjemisk base | Farge | Egnet for maks. gjenger | Maks. evne til å fylle hull | Betingelser for fullstendig herding | Min. flammepunkt | Min. videredreiningsmoment | Betingelser for videredreiningsmoment | Løsemiddelfri | Silikonfri | Betingelser for trykkskjærefasthet | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Harmonisert systemkode | Innhold | Lagringsbestandighet fra produksjon | Lukt | Løsnemomentbetingelser | Maks. bearbeidelsestemperatur | Maks. funksjonell styrke | Maks. innledende kraft | Maks. sluttkraft | Maks. temperaturområde | Maks. viskositet | Min. bearbeidelsestemperatur | Min. funksjonell styrke | Min. innledende kraft | Min. løsnemoment | Min. sluttkraft | Min. temperaturområde | Min. trykkskjærefasthet | Min. viskositet | Produktvekt (per element) | Tetthet | Tetthetsbetingelser | Viskositetsbetingelser | Min./maks. funksjonell styrke | Min./maks. bearbeidelsestemperatur | Min./maks. temperaturområde | Min./maks. viskositet | Min./maks. sluttkraft | Min./maks. innledende kraft | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | Tetthet/betingelser | Min./maks. viskositet/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0893603050038 1
|
Lagerlåsing 50 g H
|
Vekt av innhold
50 g
|
Kjemisk base
Metakrylsyreeter
|
Farge
Grønn
|
Egnet for maks. gjenger
Nominell diameter 12 mm
|
Maks. evne til å fylle hull
0.15 mm
|
Betingelser for fullstendig herding
Sperring av oksygen og kontakt med metall (kobber- eller jer
|
Min. flammepunkt
90 °C
|
Min. videredreiningsmoment
35 Nm
|
Betingelser for videredreiningsmoment
Lim – bestemmelse av momentstyrke til anaerob lim på gjengede tilkoblingselementer (ISO 10964:1993 modifisert) tysk versjon EN 15865:2009
|
Løsemiddelfri
Ja
|
Silikonfri
Ja
|
Betingelser for trykkskjærefasthet
Klebemilder – fastsettelse av skjærestyrke på anaerobiske klebemidler ved bruk av stift-og-krage prøvestykker (ISO 10123:2013), tysk versjon EN ISO 10123:2019
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Ved romtemperatur
|
Harmonisert systemkode
35061000000
|
Innhold
46 ml
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
18 Måned
|
Lukt
Karakteristisk
|
Løsnemomentbetingelser
Lim – bestemmelse av momentstyrke til anaerob lim på gjengede tilkoblingselementer (ISO 10964:1993 modifisert) tysk versjon EN 15865:2009
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
35 °C
|
Maks. funksjonell styrke
40 min
|
Maks. innledende kraft
10 min
|
Maks. sluttkraft
6 h
|
Maks. temperaturområde
150 °C
|
Maks. viskositet
200 mPas
|
Min. bearbeidelsestemperatur
5 °C
|
Min. funksjonell styrke
30 min
|
Min. innledende kraft
5 min
|
Min. løsnemoment
30 Nm
|
Min. sluttkraft
3 h
|
Min. temperaturområde
-55 °C
|
Min. trykkskjærefasthet
25 N/mm²
|
Min. viskositet
100 mPas
|
Produktvekt (per element)
72.500 g
|
Tetthet
1.07 g/cm³
|
Tetthetsbetingelser
Maling og lakk - fastsettelse av tetthet - del 1
|
Viskositetsbetingelser
Ved 25 °C, Brookfield RVT, spindel 2/20 o/min
|
Min./maks. funksjonell styrke
30-40 min
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
5 til 35 °C
|
Min./maks. temperaturområde
-55 til 150 °C
|
Min./maks. viskositet
100-200 mPas
|
Min./maks. sluttkraft
3 h-6 h
|
Min./maks. innledende kraft
5-10 min
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
18 Måned / ved romtemperatur
|
Tetthet/betingelser
1,07 g/cm³ / i henhold til DIN EN ISO 2811-1
|
Min./maks. viskositet/betingelser
100-200 mPas / ved 25 °C, Brookfield RVT, spindel 2/20 o/min
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
Produktet påføres jevnt på tørt, fett- og støvfritt underlag. Jo renere underlag, desto bedre heft. Produktet herder anaerob, dvs. at det herder kun der hvor det ikke er i forbindelse med luft. Av den grunn er emballasjen fylt kun 3/4. Herdehastigheten påvirkes av de katalytiske egenskapene ved metallet, samt spaltebredden. Produktet skal påføres delene i flytende form, og herder etter monteringen til et seigelastisk plastmateriale. Dette fyller mellomrommet i gjengepartiet fullstendig, og beskytter delene mot slitasje og korrosjon. En 100%-ig forbindelse oppnås.
Bruksområder
Bilverksteder, mekanisk industri, bygging av skip, fly, maskiner og motorer og elektro- og elektronikkbransjen.
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)