Metallfornyer
- for vanskelige urenheter som for eksempel metalloksideringer, flyverust, irr og kalk fjernes sikkert og skånsomt
- Kan brukes på rustfritt stål, krom, messing, kobber, aluminium, gull, sølv, glass og keramisk glass
- Inneholder aktiv sitronsyre
- Naturlig leire som slipemiddel
- Gir en effektiv rens ved hjelp av ulike partikkelstørrelser
- Næringsmiddelgodkjent
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Vekt av innhold | Kjemisk base | Lukt | Farge | pH-verdi | Betingelser for pH-verdi | Tetthet | Tetthetsbetingelser | Lagringsbestandighet fra produksjon | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | AOX-frI | Silikonfri | Biologisk nedbrytbar | Beholder | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | pH-verdi / betingelser | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | Tetthet/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
08931211 086 12
|
Metallfornyer 400 g
|
Innhold
286 ml
|
Vekt av innhold
400 g
|
Kjemisk base
Fettalkohol
|
Lukt
Karakteristisk
|
Farge
Hvit
|
pH-verdi
1,6
|
Betingelser for pH-verdi
Ved 20 °C
|
Tetthet
1.4 kg/l
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Ved 20 °C
|
AOX-frI
Ja
|
Silikonfri
Ja
|
Biologisk nedbrytbar
Ja
|
Beholder
Plastflaske
|
Harmonisert systemkode
34022090000
|
Produktvekt (per element)
446.417 g
|
pH-verdi / betingelser
1,6 / ved 20 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
24 Måned / ved 20 °C
|
Tetthet/betingelser
1,4 kg/l / ved 20 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Kan bukes på teknisk utstyr
- Skal ikke brukes på galvaniserte eller emaljerte overflater
- Renner ikke på loddrette flater
- Etterlater en glatt og vann avvisende overflate
- Unngå direkte kontakt med næringsmidler
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
08931210 038 12
|
Pleieolje for rustfritt stål 500 ml
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)