Multi PLUS multismøremiddel spray- næringsmiddelgodkjent
Næringsmiddelgodkjent multismøremiddel - Renser, smører, fuktfortrenger og beskytter, med justerbar spraydyse
- Multifunksjonell syntetisk spray med veldig gode smøreegenskaper grunnet bornitrid-additiv.
- Fordriver fukt og har utmerket krypeevne.
- Kan også brukes som rustfjerner, kontaktspray og langvarig korrosjonsbeskyttelse.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Kjemisk base | Farge | Lagringsbestandighet fra produksjon | Min. temperaturområde | Maks. temperaturområde | Min. flammepunkt | Silikonfri | Syrefri | Harpiksfri | AOX-frI | Motstandsdyktighet mot | Hvitoljefri/mineraloljefri | Konsentrasjon av flyktige organiske forbindelser (CH) | Kinematisk oljebasisviskositet | Materialkompatibilitet | Betingelser for viskositet til oljebasis | Vekt av innhold | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Betingelser for maks. korttidstemperaturbestandighet | Bærekraft | Fri for mikroplast | Harmonisert systemkode | Lukt | Maks. temperaturbestandighet | Materialkompatibilitet (begrenset) | Min. temperaturbestandighet | Produktvekt (per element) | Smøresystem | Tetthet | Tetthetsbetingelser | Uten heksan | Basisoljeviskositet, kinematisk/betingelser | Min./maks. temperaturområde | Tetthet/betingelser | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | Min./maks. temperaturbestandighet | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0893056000038 12
|
Multi PLUS multismøremiddel spray 400 ml
|
Innhold
400 ml
|
Kjemisk base
Syntetisk olje
|
Farge
Gulaktig
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Min. temperaturområde
-40 °C
|
Maks. temperaturområde
180 °C
|
Min. flammepunkt
61 °C
|
Silikonfri
Ja
|
Syrefri
Ja
|
Harpiksfri
Ja
|
AOX-frI
Ja
|
Motstandsdyktighet mot
Alkalier
|
Hvitoljefri/mineraloljefri
Ja
|
Konsentrasjon av flyktige organiske forbindelser (CH)
53.89 %
|
Kinematisk oljebasisviskositet
27 cSt
|
Materialkompatibilitet
EtylenpropylendienmonomergummiFluorocarbon rubberpolyetylen - PEPolypropylenPolytetrafluoretenPolyesterPolyamid
|
Betingelser for viskositet til oljebasis
Ved 40 °C
|
Vekt av innhold
332 g
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Ved 20 °C
|
Betingelser for maks. korttidstemperaturbestandighet
1000 °C
|
Bærekraft
Lavforurensende
|
Fri for mikroplast
Ja
|
Harmonisert systemkode
34031980000
|
Lukt
Karakteristisk
|
Maks. temperaturbestandighet
180 °C
|
Materialkompatibilitet (begrenset)
Polystyren - PSNitrilgummi
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
354.000 g
|
Smøresystem
Olje
|
Tetthet
0.777 g/cm³
|
Tetthetsbetingelser
Virkestoff, 20 °C
|
Uten heksan
Ja
|
Basisoljeviskositet, kinematisk/betingelser
27 cSt / ved 40 °C
|
Min./maks. temperaturområde
-40 til 180 °C
|
Tetthet/betingelser
0,777 g/cm³ / Virkestoff, 20 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
24 Måned / ved 20 °C
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-40 til 180 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
Rist boksen godt før bruk. Rengjør grundig delene som skal behandles. Spray deretter på det rengjorte området.
Bruksområder
- For smøring, beskyttelse og rengjøring av deler som låser, kjeder, glideskinner, skruer, hengsler, ledd, elektroverktøy eller elektriske kontakter.
Tekniske data
- Innhold: 400ml
- H1 Næringsmiddelgodkjent
- Motstandsdyktig mot vann, saltvann, syrer og lut.
- Inneholder ikke harpiks, silikon, syre eller n-heksan.
- Fri for mikroplast
- Temperaturområde: -40°C til +180°C, tørrsmøring opp til +1000°C.
- Bearbeidelses temperatur: -10 til +40 °C
- Farge: Lysegul, transparent
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (4)