Multiclean
- For rengjøring og avfetting ved montering og vedlikehold på maskiner, verktøy og områder med matproduksjon, farmasøytisk og trykkeri, samt for anvendelser der bruk av lett og svært brennbare rengjøringsmidler ikke er ønsket.
- Fjerner olje, harpiksavleiringer og silikonrester.
- Redusert merkeplikt
- Næringsmiddelgodkjent
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Lukt | Farge | Kjemisk base | Min. flammepunkt | Acetonfri | Silikonfri | AOX-frI | Beholder | Fareklasse (tysk forordning om antennelige væsker) | Harmonisert systemkode | Lagringsbestandighet fra produksjon | Produktvekt (per element) | Tetthet | Tetthetsbetingelser | Vekt av innhold | Tetthet/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
08901096 086 12
|
Multiclean spray 400 ml
|
Innhold
400 ml
|
Lukt
Karakteristisk
|
Farge
Fargeløs
|
Kjemisk base
Alifatisk hydrokarbon
|
Min. flammepunkt
40 °C
|
Acetonfri
Ja
|
Silikonfri
Ja
|
AOX-frI
Ja
|
Beholder
Sprayboks
|
Fareklasse (tysk forordning om antennelige væsker)
Væsker med et flammepunkt mellom 21 og 55 ° C
|
Harmonisert systemkode
27101221900
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Produktvekt (per element)
411.583 g
|
Tetthet
0.78 g/cm³
|
Tetthetsbetingelser
Virkestoff, 20 °C
|
Vekt av innhold
308 g
|
Tetthet/betingelser
0,78 g/cm³ / Virkestoff, 20 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Kan brukes i fysiologiske og økologiske følsomme områder.
- Mindre risiko
- Bedre arbeidsmiljø
- Materialvennlig
- Aceton- og silikonfri
Basis | Alifatiske hydrokarbiner |
Farge | Fargeløs |
Tetthet ved 20 °C | 0,77 g/cm3 |
Flammepunkt | 40 °C |
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (4)