Rørtetting
- Tetting av rørgjenger for gass og væsker. Maksimalt R 3"
- Avsetter ikke smak
- Temperaturbestandig opptil +150 °C
- Næringsmiddelgodkjent
- God bestandighet overfor et stort antall baser, gasser, løsemidler, oljer og drivstoff
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Vekt av innhold | Kjemisk base | Betingelser for fullstendig herding | Farge | Maks. evne til å fylle hull | Egnet for | Maks. sluttkraft | Min. flammepunkt | Løsnemomentbetingelser | Min. videredreiningsmoment | Betingelser for videredreiningsmoment | Silikonfri | Løsemiddelfri | Betingelser for trykkskjærefasthet | Betingelser for viskositet 1 | Betingelser for viskositet 2 | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Harmonisert systemkode | Innhold | Lagringsbestandighet fra produksjon | Lukt | Maks. bearbeidelsestemperatur | Maks. funksjonell styrke | Maks. innledende kraft | Maks. løsnemoment | Maks. temperaturbestandighet | Maks. trykkskjærefasthet | Maks. videredreiningsmoment | Maks. viskositet 1 | Maks. viskositet 2 | Min. bearbeidelsestemperatur | Min. funksjonell styrke | Min. innledende kraft | Min. løsnemoment | Min. sluttkraft | Min. temperaturbestandighet | Min. trykkskjærefasthet | Min. viskositet 1 | Min. viskositet 2 | Produktvekt (per element) | Tetthet | Tetthetsbetingelser | Min./maks. bearbeidelsestemperatur | Min./maks. trykkskjærefasthet/betingelser | Min./maks. trykkskjærefasthet | Min./maks. løsnemoment | Min./maks. funksjonell styrke | Min./maks. viskositet 2 | Min./maks. innledende kraft | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | Min./maks. viskositet 2 /betingelser 2 | Tetthet/betingelser | Min./maks. viskositet 1 /betingelser 1 | Min./maks. temperaturbestandighet | Min./Maks. videredreiningsmoment | Min./maks. sluttkraft | Min./maks. viskositet 1 | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0893577050038 1
|
Rørtetting 50 g
|
Vekt av innhold
50 g
|
Kjemisk base
Dimetakrylatsyreester
|
Betingelser for fullstendig herding
Sperring av oksygen og kontakt med metall (kobber- eller jer
|
Farge
Gul fluorescerende
|
Maks. evne til å fylle hull
0.50 mm
|
Egnet for
Gjengediameter maks. R 3 tommer (M 80)
|
Maks. sluttkraft
6 h
|
Min. flammepunkt
100 °C
|
Løsnemomentbetingelser
Lim – bestemmelse av momentstyrke til anaerob lim på gjengede tilkoblingselementer (ISO 10964:1993 modifisert) tysk versjon EN 15865:2009
|
Min. videredreiningsmoment
2 Nm
|
Betingelser for videredreiningsmoment
Lim – bestemmelse av momentstyrke til anaerob lim på gjengede tilkoblingselementer (ISO 10964:1993 modifisert) tysk versjon EN 15865:2009
|
Silikonfri
Ja
|
Løsemiddelfri
Ja
|
Betingelser for trykkskjærefasthet
Klebemilder – fastsettelse av skjærestyrke på anaerobiske klebemidler ved bruk av stift-og-krage prøvestykker (ISO 10123:2013), tysk versjon EN ISO 10123:2019
|
Betingelser for viskositet 1
ved 25 °C, Brookfield RVT, spindel 6/2,5 o/min
|
Betingelser for viskositet 2
ved 25 °C, Brookfield RVT, spindel 6/20 o/min
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Ved romtemperatur
|
Harmonisert systemkode
35061000000
|
Innhold
48 ml
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
18 Måned
|
Lukt
Mild
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
40 °C
|
Maks. funksjonell styrke
3 h
|
Maks. innledende kraft
30 min
|
Maks. løsnemoment
25 Nm
|
Maks. temperaturbestandighet
150 °C
|
Maks. trykkskjærefasthet
20 N/mm²
|
Maks. videredreiningsmoment
8 Nm
|
Maks. viskositet 1
80000 mPas
|
Maks. viskositet 2
30000 mPas
|
Min. bearbeidelsestemperatur
5 °C
|
Min. funksjonell styrke
1 h
|
Min. innledende kraft
15 min
|
Min. løsnemoment
15 Nm
|
Min. sluttkraft
3 h
|
Min. temperaturbestandighet
-55 °C
|
Min. trykkskjærefasthet
10 N/mm²
|
Min. viskositet 1
55000 mPas
|
Min. viskositet 2
18000 mPas
|
Produktvekt (per element)
74.000 g
|
Tetthet
1.05 g/cm³
|
Tetthetsbetingelser
Maling og lakk - fastsettelse av tetthet - del 1
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
5 til 40 °C
|
Min./maks. trykkskjærefasthet/betingelser
10-20 N/mm² / i henhold til ISO 10123
|
Min./maks. trykkskjærefasthet
10-20 N/mm²
|
Min./maks. løsnemoment
15-25 Nm
|
Min./maks. funksjonell styrke
1-3 h
|
Min./maks. viskositet 2
18000-30000 mPas
|
Min./maks. innledende kraft
15-30 min
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
18 Måned / ved romtemperatur
|
Min./maks. viskositet 2 /betingelser 2
18000-30000 mPas / ved 25 °C, Brookfield RVT, spindel 6/20 o
|
Tetthet/betingelser
1,05 g/cm³ / i henhold til DIN EN ISO 2811-1
|
Min./maks. viskositet 1 /betingelser 1
55000-80000 mPas / ved 25 °C, Brookfield RVT, spindel 6/2,5
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-55 til 150 °C
|
Min./Maks. videredreiningsmoment
2-8 Nm
|
Min./maks. sluttkraft
3 h-6 h
|
Min./maks. viskositet 1
55000-80000 mPas
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
Produktet skal påføres delene i flytende form, og herder etter monteringen til et seigelastisk plastmateriale. Dette fyller mellomrommet i gjengepartiet fullstendig, og beskytter delene mot slitasje og korrosjon. En 100%-ig forbindelse oppnås.
Jo mer passiv et metall er, og jo tykkere spaltebredde, dess langsammere herder stoffet. Passive metaller: Nikkel, sink, tinn, aluminium med lavt Cu/Mn- innehold, rustfritt og høyverdig stål, oksid- eller kromatbelegg. Aktive metaller: Stål, messing, bronse, kobber og aluminium.
Ved riktig bruk kan tettingen umiddelbart belastes med 5 bar trykk, etter utherding vil tettingen oppnå samme trykkstyrke som rørgodset.
Bruksområder
Mange bruksområder fordi rørtetting ikke reagerer med væsker eller gasser. Bilverksteder, mekanisk industri, bygging av skip, fly, maskiner og motorer og elektro- og elektronikkbransjen.
OBS/Advarsel
- Ikke egnet for skrueforbindelser som inneholder kobber (messing, bronse) som kommer i kontakt med vann > 40 ° C.
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (4)