Rost-off Special rustløser
- For løsing av ekstremt rustne og oksiderte skrue- og fugeforbindelser på maskiner, aggregater og annet utstyr
- Inneholder syntetisk olje
- Optimal krype- og smørevirkning
- NSF-H1 Næringsmiddelgodkjent
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Beholder | Min. temperaturområde | Maks. temperaturområde | Kjemisk base | Silikonfri | Lagringsbestandighet fra produksjon | AOX-frI | Harpiksfri | Syrefri | Betingelser for flammepunkt | Farge | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Tetthet | Tetthetsbetingelser | Vekt av innhold | Tetthet/betingelser | Min./maks. temperaturområde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0893130400038 12
|
Rost off Special spray 400 ml
|
Innhold
400 ml
|
Beholder
Sprayboks
|
Min. temperaturområde
-5 °C
|
Maks. temperaturområde
55 °C
|
Kjemisk base
Syntetisk mineralolje
|
Silikonfri
Ja
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
AOX-frI
Ja
|
Harpiksfri
Ja
|
Syrefri
Ja
|
Betingelser for flammepunkt
Petroleumsprodukter - fastsettelse av flammepunkt - Cleveland open cup-metode
|
Farge
Fargeløs
|
Harmonisert systemkode
340319800000
|
Produktvekt (per element)
350.250 g
|
Tetthet
0.7 g/cm³
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Vekt av innhold
280 g
|
Tetthet/betingelser
0,7 g/cm³ / ved 20 °C
|
Min./maks. temperaturområde
-5 til 55 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Ekstrem kapilær-virkning
- Utmerket krypevne.
- Sikrer hurtig penetrering av rust og korrosjon
- Kan brukes i områder hvor næringsmidler blir oppbevart eller produsert.
- Fri for harpiks, syre og silikon
Kjemisk basis | Medisinsk hvitolje med synetisk olje |
Farge | Lysegul transparent |
Tetthet ved 20 °C (virkestoff) | 0,74 g/ml |
Temperaturbestandighet | -30 °C til +55°C |
Flammepunkt (virkestoff) | 70 °C |
Viskositet grunnolje ved 40 °C | 35 mm2/s |
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)