Silikon Fluid
- Næringsmiddelgodkjent
- For alle typer maskiner, spesielt til plastdeler
- Materialvennlig, kan brukes som formslippmiddel, hindrer fastsitting og reduserer slitasje
- Fuktfortrengende og beskytter gummideler mot frost
- Temperaturbestandig fra -50 °C til +250 °C
- Farge: transparent
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Farge | Kjemisk base | Lagringsbestandighet fra produksjon | Betingelser for viskositet til oljebasis | Harmonisert systemkode | Kinematisk oljebasisviskositet | Maks. temperaturområde | Min. temperaturområde | Produktvekt (per element) | Smøresystem | Tetthet | Tetthetsbetingelser | Min./maks. temperaturområde | Tetthet/betingelser | Basisoljeviskositet, kinematisk/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0893221000086 12
|
Silikon Fluid spray 400 ml
|
Innhold
0.4 l
|
Farge
Fargeløs
|
Kjemisk base
Fysiologisk ufarlig syntetisk olje
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Betingelser for viskositet til oljebasis
Ved 25 °C
|
Harmonisert systemkode
34031990000
|
Kinematisk oljebasisviskositet
350 mm²/s
|
Maks. temperaturområde
250 °C
|
Min. temperaturområde
-50 °C
|
Produktvekt (per element)
345.000 g
|
Smøresystem
Olje
|
Tetthet
0.785 g/cm³
|
Tetthetsbetingelser
Virkestoff, 20 °C
|
Min./maks. temperaturområde
-50 til 250 °C
|
Tetthet/betingelser
0,785 g/cm³ / Virkestoff, 20 °C
|
Basisoljeviskositet, kinematisk/betingelser
350 mm²/s / ved 25 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Inneholder høykonsentrert silikonolje
- God temperaturstabilitet
- Uten farge, kan brukes på lyse underlag
- Misfarger ikke næringsmidler ved tilfeldig kontakt
- Sikkerhetsprodukt
- Materialvennlig
- Reduserer slitasje
- Fjerner uønskede pipelyder
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)