Smøreolje Teflube spray
- Tyntflytende, helsyntetisk med meget god krypeevne
- Til finmekanikk, lås, kjeder, wire, strømbrytere, glideflater/-lager, styreanordninger, hjul, beslag, verktøy, printere osv.
- H1 Næringsmiddelgodkjenning
- Kan brukes 360° rundt( dvs. opp-ned)
- Temperaturbestandig fra -60°C til +250°C
- Farge: gulaktig
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Innhold | Lagringsbestandighet fra produksjon | Betingelser for viskositet til oljebasis | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Kinematisk oljebasisviskositet | Kjemisk base | Klorholdig | Maks. temperaturområde | Min. temperaturområde | Produktvekt (per element) | Syrefri | Tetthet | Tetthetsbetingelser | Vekt av innhold | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | Min./maks. temperaturområde | Tetthet/betingelser | Basisoljeviskositet, kinematisk/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0893550001038 12
|
Teflube smøreolje m. ptfe spray 400 ml
|
Farge
Gulaktig
|
Innhold
400 ml
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Betingelser for viskositet til oljebasis
Ved 20 °C
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Fra 5 °C til 35 °C
|
Kinematisk oljebasisviskositet
48 m²/s
|
Kjemisk base
Nafta
|
Klorholdig
Nei
|
Maks. temperaturområde
250 °C
|
Min. temperaturområde
-60 °C
|
Produktvekt (per element)
420.000 g
|
Syrefri
Ja
|
Tetthet
680 kg/m³
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Vekt av innhold
320 g
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
24 Måned / fra 5 °C til 35 °C
|
Min./maks. temperaturområde
-60 til 250 °C
|
Tetthet/betingelser
680 kg/m³ / ved 20 °C
|
Basisoljeviskositet, kinematisk/betingelser
48 m²/s / ved 20 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
- Finmekanikk, kjeder, wire, lås, strømbrytere, glideflater/-lager, styreanordninger, hjul, beslag, verktøy, tekstil- og symaskiner, ABS-utstyr, skrivere, kopimaskiner, osv.
Tekniske data
- Luktfri, farge- og smakløs
- Temperaturbestandig fra -60°C til +250°C
- Helsyntetisk smøreolje av meget høy kvalitet
- Inneholder: PTFE
- Silikon-, harpiks- og syrefri
- Farge: gulaktig
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)