Smørepasta HSP 1400
- For bremser, gjenger, gjengestenger, glideskinner, bolter og muttere.
- God og varig heft
- Forhindrer fastbrenning og slitasje.
- Næringsmiddelgodkjent
- Inneholder ikke metallpigmenter, grafitt eller svovel.
- Egner seg ikke for smøring av lager
- Temperaturbestandig fra -40°C til +1400°C
- Farge: grå
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Kjemisk base | Farge | Lukt | Tetthet | Min. bearbeidelsestemperatur | Maks. bearbeidelsestemperatur | Min. temperaturområde | Maks. temperaturområde | Min. friksjon | Maks. friksjon | Friksjonskraft | Betingelser for friksjonskraft | VKA belastning i henhold til fire kuler-test | betingelser for VKA-belastning i henhold til fire kuler-test | VKA-sveisekraft | Betingelser for VKA-sveisekraft | Slitasjedybde | Motstand i salttåkeprøving | Betingelser for motstand i salttåkeprøving | Silikonfri | Konsentrasjon av flyktige organiske forbindelser (CH) | Innhold | Beholder | Lagringsbestandighet fra produksjon | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Min./maks. friksjon | Min./maks. temperaturområde | Motstand i salttåkeprøving/betingelser | Min./maks. bearbeidelsestemperatur | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0893123 038 12
|
HSP 1400 spray 300 ml
|
Kjemisk base
Blandet syntetisk mineralolje med organisk fortykningsmiddel
|
Farge
Grå
|
Lukt
Karakteristisk
|
Tetthet
0.973 g/cm³
|
Min. bearbeidelsestemperatur
0 °C
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
40 °C
|
Min. temperaturområde
-40 °C
|
Maks. temperaturområde
1400 °C
|
Min. friksjon
0.1 µ
|
Maks. friksjon
0.13 µ
|
Friksjonskraft
450 N
|
Betingelser for friksjonskraft
Friksjonssylinder/plate, 1000 µm, 50 Hz, 2 timer
|
VKA belastning i henhold til fire kuler-test
3800 N
|
betingelser for VKA-belastning i henhold til fire kuler-test
Testing av smøremidler: testing i Shell four-ball-tester: fastsettelse av sveisebelastningen til konsistente smøremidler
|
VKA-sveisekraft
4000 N
|
Betingelser for VKA-sveisekraft
Test av smøremidler testing i Shells fireballstester fastsettelse av sveisebelastning av konsekvente smøremidler
|
Slitasjedybde
0.3 µm
|
Motstand i salttåkeprøving
500 h
|
Betingelser for motstand i salttåkeprøving
Spraytester med forskjellige natriumkloridløsninger
|
Silikonfri
Ja
|
Konsentrasjon av flyktige organiske forbindelser (CH)
69.52 %
|
Innhold
300 ml
|
Beholder
Sprayboks
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Harmonisert systemkode
340319800000
|
Produktvekt (per element)
307.000 g
|
Min./maks. friksjon
0,1-0,13 µ
|
Min./maks. temperaturområde
-40 til 1400 °C
|
Motstand i salttåkeprøving/betingelser
500 h / i henhold til DIN 50021
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
0 til 40 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- NSF H2- næringsmiddelregistrert smøremiddel, ikke direkte matkontakt
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)