Superlim, Klebfix
- Cyanoakrylat konstruksjonslim for liming av metall, plast og gummi med og mot hverandre
- Limer på sekunder
- Enhånds- lukking og åpning
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Kjemisk base | Farge | Tetthet | Strekkapasitet | Maks. størrelse på limemellomrom | Silikonfri | Løsemiddelfri | Innhold | Vekt av innhold | Betingelser for strekkfasthet | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Egnet for bruk med matprodukter | Egnet for maritimt bruk | Harmonisert systemkode | Herdetidbetingelser | Lagringsbestandighet fra produksjon | Lavt utslipp | Limegenskaper | Lukt | Maks. bearbeidelsestemperatur | Maks. herdetid | Maks. strekkfasthet | Maks. temperaturbestandighet | Maks. temperaturområde | Materialer som skal forbindes | Min. bearbeidelsestemperatur | Min. herdetid | Min. sluttkraft | Min. strekkfasthet | Min. temperaturbestandighet | Min. temperaturområde | Mykningspunkt | Produktvekt (per element) | Størrelse på limemellomrom | Tetthetsbetingelser | Viskositet | Min. innledende kraft | Min. flammepunkt | Betingelser for strekkskjærfasthet | Betingelser for innledende kraft | Maks. viskositet | Min. strekkskjærfasthet | Min. viskositet | Maks. innledende kraft | Min./maks. bearbeidelsestemperatur | Min./maks. temperaturområde | Min./maks. viskositet | Min./maks. temperaturbestandighet | Min./maks. innledende kraft/betingelser | Min./maks. innledende kraft | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | Min./maks. herdetid/betingelser | Tetthet/betingelser | Min./maks. strekkfasthet | Min./maks. herdetid | Min./maks. strekkfasthet/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
08930900 038 25
|
Klebfix superlim 5 g
|
Kjemisk base
Cyanoakrylatsyreester
|
Farge
Gjennomsiktig
|
Tetthet
1.06 g/cm³
|
Strekkapasitet
2 %
|
Maks. størrelse på limemellomrom
0.1 mm
|
Silikonfri
Ja
|
Løsemiddelfri
Ja
|
Innhold
4.7 ml
|
Vekt av innhold
5 g
|
Betingelser for strekkfasthet
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Ved romtemperatur
|
Egnet for bruk med matprodukter
Ja
|
Egnet for maritimt bruk
Nei
|
Harmonisert systemkode
35061000000
|
Herdetidbetingelser
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
15 Måned
|
Lavt utslipp
Nei
|
Limegenskaper
|
Lukt
Skarp
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
35 °C
|
Maks. herdetid
|
Maks. strekkfasthet
|
Maks. temperaturbestandighet
+80 °C
|
Maks. temperaturområde
80 °C
|
Materialer som skal forbindes
Glass (Glass og keramikk)StyrenbutadiengummiPolyoksymetylen
|
Min. bearbeidelsestemperatur
5 °C
|
Min. herdetid
|
Min. sluttkraft
|
Min. strekkfasthet
|
Min. temperaturbestandighet
-30 °C
|
Min. temperaturområde
-30 °C
|
Mykningspunkt
165 °C
|
Produktvekt (per element)
18.360 g
|
Størrelse på limemellomrom
0.10 mm
|
Tetthetsbetingelser
|
Viskositet
30 mPas
|
Min. innledende kraft
2 s
|
Min. flammepunkt
87 °C
|
Betingelser for strekkskjærfasthet
Lim - fastsettelse av strekkfasthet og skjærstyrke i limte moduler
|
Betingelser for innledende kraft
Avhengig av materialet
|
Maks. viskositet
120 mPas
|
Min. strekkskjærfasthet
8 N/mm²
|
Min. viskositet
15 mPas
|
Maks. innledende kraft
90 s
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
5 til 35 °C
|
Min./maks. temperaturområde
-30 til 80 °C
|
Min./maks. viskositet
15-120 mPas
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-30 til +80 °C
|
Min./maks. innledende kraft/betingelser
2-90 s / Avhengig av materialet
|
Min./maks. innledende kraft
2-90 s
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
15 Måned / ved romtemperatur
|
Min./maks. herdetid/betingelser
|
Tetthet/betingelser
|
Min./maks. strekkfasthet
|
Min./maks. herdetid
|
Min./maks. strekkfasthet/betingelser
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
089309 038 1
|
Klebfix superlim 20 g
|
Kjemisk base
Cyanoakrylatsyreester
|
Farge
Gjennomsiktig
|
Tetthet
1.06 g/cm³
|
Strekkapasitet
2 %
|
Maks. størrelse på limemellomrom
0.1 mm
|
Silikonfri
Ja
|
Løsemiddelfri
Ja
|
Innhold
19 ml
|
Vekt av innhold
20 g
|
Betingelser for strekkfasthet
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Ved romtemperatur
|
Egnet for bruk med matprodukter
Ja
|
Egnet for maritimt bruk
Nei
|
Harmonisert systemkode
35061000000
|
Herdetidbetingelser
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
15 Måned
|
Lavt utslipp
Nei
|
Limegenskaper
|
Lukt
Karakteristisk
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
35 °C
|
Maks. herdetid
|
Maks. strekkfasthet
|
Maks. temperaturbestandighet
+80 °C
|
Maks. temperaturområde
80 °C
|
Materialer som skal forbindes
Glass (Glass og keramikk)
|
Min. bearbeidelsestemperatur
5 °C
|
Min. herdetid
|
Min. sluttkraft
|
Min. strekkfasthet
|
Min. temperaturbestandighet
-30 °C
|
Min. temperaturområde
-30 °C
|
Mykningspunkt
|
Produktvekt (per element)
33.000 g
|
Størrelse på limemellomrom
0.10 mm
|
Tetthetsbetingelser
Testing av mineraloljer og relaterte materialer – fastsettelse av tetthet
|
Viskositet
|
Min. innledende kraft
2 s
|
Min. flammepunkt
87 °C
|
Betingelser for strekkskjærfasthet
Lim - fastsettelse av strekkfasthet og skjærstyrke i limte moduler
|
Betingelser for innledende kraft
Avhengig av materialet
|
Maks. viskositet
120 mPas
|
Min. strekkskjærfasthet
10 N/mm²
|
Min. viskositet
15 mPas
|
Maks. innledende kraft
90 s
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
5 til 35 °C
|
Min./maks. temperaturområde
-30 til 80 °C
|
Min./maks. viskositet
15-120 mPas
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-30 til +80 °C
|
Min./maks. innledende kraft/betingelser
2-90 s / Avhengig av materialet
|
Min./maks. innledende kraft
2-90 s
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
15 Måned / ved romtemperatur
|
Min./maks. herdetid/betingelser
|
Tetthet/betingelser
1,06 g/cm³ / i henhold til DIN 51757
|
Min./maks. strekkfasthet
|
Min./maks. herdetid
|
Min./maks. strekkfasthet/betingelser
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0893090 038 1
|
Klebfix superlim 50 g
|
Kjemisk base
Cyanoakrylatsyreester
|
Farge
Gjennomsiktig
|
Tetthet
1.06 g/cm³
|
Strekkapasitet
2 %
|
Maks. størrelse på limemellomrom
0.1 mm
|
Silikonfri
Ja
|
Løsemiddelfri
Ja
|
Innhold
47.1 ml
|
Vekt av innhold
50 g
|
Betingelser for strekkfasthet
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Ved romtemperatur
|
Egnet for bruk med matprodukter
Ja
|
Egnet for maritimt bruk
Nei
|
Harmonisert systemkode
35061000000
|
Herdetidbetingelser
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
15 Måned
|
Lavt utslipp
Nei
|
Limegenskaper
|
Lukt
Skarp
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
35 °C
|
Maks. herdetid
|
Maks. strekkfasthet
|
Maks. temperaturbestandighet
80 °C
|
Maks. temperaturområde
80 °C
|
Materialer som skal forbindes
Glass (Glass og keramikk)StyrenbutadiengummiPolyoksymetylen
|
Min. bearbeidelsestemperatur
5 °C
|
Min. herdetid
|
Min. sluttkraft
|
Min. strekkfasthet
|
Min. temperaturbestandighet
-30 °C
|
Min. temperaturområde
-30 °C
|
Mykningspunkt
165 °C
|
Produktvekt (per element)
66.000 g
|
Størrelse på limemellomrom
0.10 mm
|
Tetthetsbetingelser
Testing av mineraloljer og relaterte materialer – fastsettelse av tetthet
|
Viskositet
|
Min. innledende kraft
2 s
|
Min. flammepunkt
87 °C
|
Betingelser for strekkskjærfasthet
Lim - fastsettelse av strekkfasthet og skjærstyrke i limte moduler
|
Betingelser for innledende kraft
Avhengig av materialet
|
Maks. viskositet
120 mPas
|
Min. strekkskjærfasthet
8 N/mm²
|
Min. viskositet
15 mPas
|
Maks. innledende kraft
90 s
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
5 til 35 °C
|
Min./maks. temperaturområde
-30 til 80 °C
|
Min./maks. viskositet
15-120 mPas
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-30 til 80 °C
|
Min./maks. innledende kraft/betingelser
2-90 s / Avhengig av materialet
|
Min./maks. innledende kraft
2-90 s
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
15 Måned / ved romtemperatur
|
Min./maks. herdetid/betingelser
|
Tetthet/betingelser
1,06 g/cm³ / i henhold til DIN 51757
|
Min./maks. strekkfasthet
|
Min./maks. herdetid
|
Min./maks. strekkfasthet/betingelser
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0893090030038 16
|
Klebfix easy pen superlim 30 g
|
Kjemisk base
Cyanoakrylatsyreester
|
Farge
Gjennomsiktig
|
Tetthet
1.06 g/cm³
|
Strekkapasitet
2 %
|
Maks. størrelse på limemellomrom
0.1 mm
|
Silikonfri
Ja
|
Løsemiddelfri
Ja
|
Innhold
30 ml
|
Vekt av innhold
30 g
|
Betingelser for strekkfasthet
Lim - fastsettelse av strekkfasthet og skjærstyrke i limte moduler
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Tørr, ved romtemperatur
|
Egnet for bruk med matprodukter
Ja
|
Egnet for maritimt bruk
Nei
|
Harmonisert systemkode
35061000000
|
Herdetidbetingelser
Avhengig av materialet
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
15 Måned
|
Lavt utslipp
Nei
|
Limegenskaper
|
Lukt
Kaliumcyanid
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
35 °C
|
Maks. herdetid
90 s
|
Maks. strekkfasthet
0.01 N/mm²
|
Maks. temperaturbestandighet
+80 °C
|
Maks. temperaturområde
80 °C
|
Materialer som skal forbindes
Glass (Glass og keramikk)
|
Min. bearbeidelsestemperatur
5 °C
|
Min. herdetid
2 s
|
Min. sluttkraft
24 h
|
Min. strekkfasthet
0.01 N/mm²
|
Min. temperaturbestandighet
-30 °C
|
Min. temperaturområde
-30 °C
|
Mykningspunkt
165 °C
|
Produktvekt (per element)
54.000 g
|
Størrelse på limemellomrom
0.10 mm
|
Tetthetsbetingelser
Testing av mineraloljer og relaterte materialer: fastsettelse av tetthet
|
Viskositet
30 mPas
|
Min. innledende kraft
|
Min. flammepunkt
|
Betingelser for strekkskjærfasthet
|
Betingelser for innledende kraft
|
Maks. viskositet
|
Min. strekkskjærfasthet
|
Min. viskositet
|
Maks. innledende kraft
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
5 til 35 °C
|
Min./maks. temperaturområde
-30 til 80 °C
|
Min./maks. viskositet
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-30 til +80 °C
|
Min./maks. innledende kraft/betingelser
|
Min./maks. innledende kraft
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
15 Måned / tørr, ved romtemperatur
|
Min./maks. herdetid/betingelser
2-90 s / Avhengig av materialet
|
Tetthet/betingelser
1,06 g/cm³ / ved 20 °C, DIN 51757
|
Min./maks. strekkfasthet
0,01-0,01 N/mm²
|
Min./maks. herdetid
2-90 s
|
Min./maks. strekkfasthet/betingelser
0,01-0,01 N/mm² / i henhold til DIN EN 1465, aluminium/alumi
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- DOS-superlim
- Cyanoakrylat konstruksjonslim
- Patentert spesiallukking
- Presis påføring
- Automatisk rensing av påføringsdyre; unngår fastlimte skrukorker
- Limer på sekunder nesten alle materialer med og mot hverandre
- Aktivator fremskynder herdeprosessen, mest aktuellt på passive materialer som f.eks plast og rustfritt stål.
- Tilførsel av varme er ikke nødvendig for å fremskynde herdeprosessen
- Limte deler kan raskt belastes
- Utmerket for hurtig reparasjon
- Løsemiddelfri
Klebfix | |
Basis | cyanoakrrylat |
Farge | Blank |
Viskositet MPas.s | 20-40 |
Tetthet, g/cm3 | 1,06 |
Forlengelse | <2% |
Maks limspalte. mm | 0,1 |
Temp.bestandighet | -30°C til +80°C |
Lagringstid | 1 år |
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (4)