Universalfett III
- For langvarig smøring i våte områder og husholdningsapparater, farmasøytiske, trykkeriog papirindustrien.
- Beskytter lager, ledd og bevegelige deler der det er fare for direkte kontakt mellom smøremiddel og matvarer
- Næringsmiddelgodkjent God tette og hefteevne
- Støv- og vannavvisende
- Motstandsdyktig mot: Vann, saltvann, syre og lut
- Såpe basis: Uorganisk
- NLGI grad: 2
- Densitet:0,871 g/cm³
- VKA sveisebelastning: 1800 N
- Fri for silikon, syre, AOX, tungmetaller og harpiks
- Temperaturbestandig fra -20°C til +150°C
- Farge: transparent
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Vekt av innhold | Beholder | Såpebase | Smørefettkode | Farge | Korrosjonsbeskyttelsesperiode/kategori | VKA-sveisekraft | Lagringsbestandighet fra produksjon | Oljebasis | Smøresystem | Lukt | Tetthet | Tetthetsbetingelser | Betingelser for viskositet til oljebasis | Min. temperaturområde | Maks. temperaturområde | Betingelser for maks. korttidstemperaturbestandighet | Betingelser for bearbeidet inntrengning | Betingelser for NLGI-klasse | Betingelser for korrosjonsbeskyttelsesperiode | Betingelser for VKA-sveisekraft | Harpiksfri | Silikonfri | Syrefri | AOX-frI | Fri for tungmetaller | Klorholdig | Motstandsdyktighet mot | Atferd ved kontakt med vann | Betingelser for atferd ved kontakt med vann | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Harmonisert systemkode | Innhold | Kinematisk oljebasisviskositet | Kjemisk base | Maks. bearbeidet inntrengning | Maks. temperaturbestandighet | Materialkompatibilitet | Min. bearbeidet inntrengning | Min. temperaturbestandighet | NLGI-klasse | Produktvekt (per element) | NLGI-klasse/betingelser | Tetthet/betingelser | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | Basisoljeviskositet, kinematisk/betingelser | Min./maks. bearbeidet inntrengning/betingelser | Min./maks. temperaturområde | Min./maks. bearbeidet inntrengning | Atferd ved kontakt med vann/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0893107002086 24
|
Universalfett III 400 g
|
Vekt av innhold
0.4 kg
|
Beholder
Patron
|
Såpebase
Uorganisk
|
Smørefettkode
Kjøleoljer, for smøremidler med tilsetningsstoffer for å redusere friksjon og slitasje i det blandede friksjonsområdet og/eller for å øke kapasiteten, bearbeidet penetrasjon, 265-295, øvre/nedre brukstemperatur +140 °C/-20 °C
|
Farge
Gjennomsiktig
|
Korrosjonsbeskyttelsesperiode/kategori
Korrosjonskategori 0
|
VKA-sveisekraft
2200 N
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Oljebasis
Medical white oil
|
Smøresystem
Fett
|
Lukt
Karakteristisk
|
Tetthet
0.88 g/cm³
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Betingelser for viskositet til oljebasis
Ved 40 °C
|
Min. temperaturområde
-15 °C
|
Maks. temperaturområde
130 °C
|
Betingelser for maks. korttidstemperaturbestandighet
150 °C
|
Betingelser for bearbeidet inntrengning
Mineraloljeprodukter - smørefett og petrolatum - fastsettelse av membranpenetrasjon
|
Betingelser for NLGI-klasse
Smøremidler, konsistensklassifisering av smørefett, NLGI-grader
|
Betingelser for korrosjonsbeskyttelsesperiode
DIN 51802, SKF Emcor-test
|
Betingelser for VKA-sveisekraft
Test av smøremidler testing i Shells fireballstester fastsettelse av sveisebelastning av konsekvente smøremidler
|
Harpiksfri
Ja
|
Silikonfri
Ja
|
Syrefri
Ja
|
AOX-frI
Ja
|
Fri for tungmetaller
Ja
|
Klorholdig
Nei
|
Motstandsdyktighet mot
Alkalier
|
Atferd ved kontakt med vann
Ingen endring, 90 °C testtemperatur
|
Betingelser for atferd ved kontakt med vann
Testing av smøremidler, test av atferden til smørefettet i nærvær av vann, statisk prøve
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Stående, kjølig og tørr lagring
|
Harmonisert systemkode
34039900000
|
Innhold
459 ml
|
Kinematisk oljebasisviskositet
200 mm²/s
|
Kjemisk base
Uorganisk såpebase
|
Maks. bearbeidet inntrengning
295
|
Maks. temperaturbestandighet
130 °C
|
Materialkompatibilitet
EtylenpropylendienmonomergummiFluorocarbon rubberNitrilgummi
|
Min. bearbeidet inntrengning
265
|
Min. temperaturbestandighet
-15 °C
|
NLGI-klasse
Bearbeidet penetrasjon i henhold til DIN ISO 2137: 265 - 295 (enhet = 0,10 mm)
|
Produktvekt (per element)
400.000 g
|
NLGI-klasse/betingelser
2 / med DIN 51818
|
Tetthet/betingelser
0,88 g/cm³ / ved 20 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
24 Måned / stående, kjølig og tørr lagring
|
Basisoljeviskositet, kinematisk/betingelser
200 mm²/s / ved 40 °C
|
Min./maks. bearbeidet inntrengning/betingelser
265-295 / i henhold til DIN ISO 2137
|
Min./maks. temperaturområde
-15 til 130 °C
|
Min./maks. bearbeidet inntrengning
265-295
|
Atferd ved kontakt med vann/betingelser
0-90 / i henhold til DIN 51807-1
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- NSF registrert: NSF H1 registrert (nr. 135924). oppfyller kravene i USDA 1998 H1
- Fargeløst fett med multifunksjonell additivkombinasjon
- Bedre arbeidsmiljø
- Redusert faremerking
- Kjemisk basis:
- Olje basis:
- Såpe basis: Uorganisk
- Kode: KP2N-20
- Farge: Transparent
- Lukt: Karakteristisk
- Densitet:0,871 g/cm³
- Kinematisk viskositet: 100 mm²/s
- Viskositet av oljebasis: 40°C
- Min. drop punkt:
- Min. Temperaturforhold: -20°C
- Max.Temperaturforhold: 150°C
- Min. worked penetration: 285
- Max. worked penetration: 285
- Worked penetration conditions: i henhold til DIN ISO 2137
- NLGI grad: 2 DIN 51818
- Korrosjons kategori: 0 i henhold til DIN 51802, SKF Emcor test
- VKA sveisebelastning: 1800 N i henhold til DIN 51350-4
- Harpiks fri: Ja
- Silikon fri: Ja
- Syrefri: Ja
- AOX fri: Ja
- Tungmetallfri: Ja
- Motstandsdyktig mot: Vann, Saltvann, Syre og lut
- Innehold: 459ml
- Vikt: 0,4kg
- Levetid fra produksjonsdato: 24 måneder