Universalfett IV
- For maskiner, glide-og valselager med stor belastninger som ved høye temperaturer, høyt trykk, sjokk- og støtbelastninger og vannpåvirkning
- Brukes der det er fare for direkte kontakt mellom smøremiddel og matvarer
- Høytrykksbestandig pga EP-additiver
- God tetteevne og korrosjonsbeskyttelse
- Støv-, smuss- og vannavvisende
- Motstandsdyktig mot: Vann, salt vann, syre og lut
- Kjemisk basis: Syntetiskt
- Såpe basis: AL compleks
- NLGI grad: 2
- Viskositet: 350 mm²/s
- VKA sveisebelastning: 3000 N
- Fri for silikon, syre, AOX, tungmetaller og harpiks
- Temperaturbestandig fra -45°C til + 180°C ( kortvarig +200°C)
- Farge: hvit
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Vekt av innhold | Beholder | Såpebase | Smørefettkode | Farge | Korrosjonsbeskyttelsesperiode/kategori | VKA-sveisekraft | Lagringsbestandighet fra produksjon | Oljebasis | Smøresystem | Lukt | Tetthet | Tetthetsbetingelser | Betingelser for viskositet til oljebasis | Betingelser for dråpepunkt | Min. temperaturområde | Maks. temperaturområde | Betingelser for maks. korttidstemperaturbestandighet | Betingelser for bearbeidet inntrengning | Betingelser for NLGI-klasse | Betingelser for korrosjonsbeskyttelsesperiode | Betingelser for VKA-sveisekraft | Harpiksfri | Silikonfri | Syrefri | AOX-frI | Fri for tungmetaller | Klorholdig | Motstandsdyktighet mot | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Harmonisert systemkode | Innhold | Kinematisk oljebasisviskositet | Kjemisk base | Maks. bearbeidet inntrengning | Maks. temperaturbestandighet | Materialkompatibilitet | Min. bearbeidet inntrengning | Min. dråpepunkt | Min. temperaturbestandighet | NLGI-klasse | Produktvekt (per element) | Min./maks. temperaturområde | Min./maks. bearbeidet inntrengning/betingelser | Basisoljeviskositet, kinematisk/betingelser | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | Min. dråpepunkt/betingelser | Tetthet/betingelser | NLGI-klasse/betingelser | Min./maks. bearbeidet inntrengning | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0893107003086 24
|
Universalfett IV 400 g
|
Vekt av innhold
0.4 kg
|
Beholder
Patron
|
Såpebase
AL-sammensetning
|
Smørefettkode
Kjøleoljer DIN 51502, for smøremidler med tilsetningsstoffer for å redusere friksjon og slitasje i det blandede friksjonsområdet og/eller for å øke kapasiteten.
|
Farge
Hvit
|
Korrosjonsbeskyttelsesperiode/kategori
Korrosjonskategori 0
|
VKA-sveisekraft
3000 N
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Oljebasis
Syntetisk
|
Smøresystem
Fett
|
Lukt
Karakteristisk
|
Tetthet
0.981 g/cm³
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Betingelser for viskositet til oljebasis
Ved 40 °C
|
Betingelser for dråpepunkt
Petroleumprodukter - smørefett - fastsettelse av dryppunkt
|
Min. temperaturområde
-45 °C
|
Maks. temperaturområde
180 °C
|
Betingelser for maks. korttidstemperaturbestandighet
200 °C
|
Betingelser for bearbeidet inntrengning
Mineraloljeprodukter - smørefett og petrolatum - fastsettelse av membranpenetrasjon
|
Betingelser for NLGI-klasse
Smøremidler, konsistensklassifisering av smørefett, NLGI-grader
|
Betingelser for korrosjonsbeskyttelsesperiode
DIN 51802, SKF Emcor-test
|
Betingelser for VKA-sveisekraft
Test av smøremidler testing i Shells fireballstester fastsettelse av sveisebelastning av konsekvente smøremidler
|
Harpiksfri
Ja
|
Silikonfri
Ja
|
Syrefri
Ja
|
AOX-frI
Ja
|
Fri for tungmetaller
Ja
|
Klorholdig
Nei
|
Motstandsdyktighet mot
Alkalier
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Stående, kjølig og tørr lagring
|
Harmonisert systemkode
34039900000
|
Innhold
400 ml
|
Kinematisk oljebasisviskositet
350 mm²/s
|
Kjemisk base
Syntetisk olje
|
Maks. bearbeidet inntrengning
285
|
Maks. temperaturbestandighet
180 °C
|
Materialkompatibilitet
EtylenpropylendienmonomergummiFluorocarbon rubberNitrilgummi
|
Min. bearbeidet inntrengning
285
|
Min. dråpepunkt
250 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-45 °C
|
NLGI-klasse
Bearbeidet penetrasjon i henhold til DIN ISO 2137: 265 - 295 (enhet = 0,10 mm)
|
Produktvekt (per element)
437.000 g
|
Min./maks. temperaturområde
-45 til 180 °C
|
Min./maks. bearbeidet inntrengning/betingelser
285-285 / i henhold til DIN ISO 2137
|
Basisoljeviskositet, kinematisk/betingelser
350 mm²/s / ved 40 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
24 Måned / stående, kjølig og tørr lagring
|
Min. dråpepunkt/betingelser
250 °C / i henhold til DIN ISO 2176
|
Tetthet/betingelser
0,981 g/cm³ / ved 20 °C
|
NLGI-klasse/betingelser
2 / med DIN 51818
|
Min./maks. bearbeidet inntrengning
285-285
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- NSF Registrert: NSF H1 registrert (nr. 135928). oppfyller kravene i USDA 1998 H1.
- Bedre arbeidsmiljø, redusert faremerking
- Kjemisk basis: Syntetiskt
- Olje basis:
- Såpe basis: AL compleks
- Kode: KPFHC2R-40
- Farge: Hvit
- Lukt: Karakteristisk
- Densitet:
- Kinematisk viskositet: 350 mm²/s
- Viskositet av oljebasis: 40°C
- Min. drop punkt: 250°C i henhold til DIN ISO 2176
- Min. Temperaturforhold: -45°C
- Max.Temperaturforhold: 180°C ( kortvarig 200°C)
- Min. worked penetration:
- Max. worked penetration: 285
- Worked penetration conditions: i henhold til DIN ISO 2137
- NLGI grad: 2 med DIN 51818
- Korrosjons kategori: 0 i henhold til DIN 51802, SKF Emcor test
- VKA sveisebelastning:3000 N i henhold til DIN 51350-4
- Harpiks fri: Ja
- Silikon fri: Ja
- Syrefri: Ja
- AOX fri: Ja
- Tungmetallfri: Ja
- motstandsdyktig mot: Vann, salt vann, syre og lut
- Innehold: 400ml
- Vikt: 0,4kg
- Levetid fra produksjonsdato: 24 måneder