Fettpresse, industri
Tohånds
- For 500 cm3 løsfett eller 400 g patroner
- Mengde pr. pumpeslag, 1,5 cm3
- Betjeningskraft 50 - 330 N gir pumpetrykk 50 - 400 bar, maks. trykk 800 bar
- Leveres med gummislange og munnstykke
Hent gratis i butikk
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Trenger du mer informasjon?
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Maks. driftstrykk | Lengde | Produktvekt (per element) | Driftstrykk | Harmonisert systemkode | Materiale til håndtak | Materiale til slange | Matevolum per slag | NLGI-klasse | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
098600 090 1
|
Fettpresse tohånds industri
|
Materiale
Stål
|
Maks. driftstrykk
800 bar
|
Lengde
370 mm
|
Produktvekt (per element)
1295.000 g
|
Driftstrykk
400 bar
|
Harmonisert systemkode
82055980000
|
Materiale til håndtak
Polyetylen
|
Materiale til slange
Syntetisk gummi
|
Matevolum per slag
1.5 cm³
|
NLGI-klasse
Bearbeidet penetrasjon i henhold til DIN ISO 2137: 265 - 295 (enhet = 0,10 mm)
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Attributter