Fugeglatter
- Spesielt godt egnet for sanitærfuger pga. av vinkelen
- Fingerforlengelse
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Farge | Lengde | Bredde | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Lengde x bredde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0891181 081 5
|
Fugeglatter
|
Materiale
Plast
|
Farge
Hvit
|
Lengde
80 mm
|
Bredde
10 mm
|
Harmonisert systemkode
39259080000
|
Produktvekt (per element)
19.300 g
|
Lengde x bredde
80 x 10 mm
|
Forp/Min.best.
5
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
08933 038 1
|
Fugeglattemiddel 5l
|
Forp/Min.best.
1
|