Lakkpistol AP
- Lavt luftforbruk
- Justering av sprøytemengde
- Justering av sprøytebilde rundt - avlangt
- Selvjusterende luft- og lakktetting
- Mulighet for lakksil
- Høy lakkapasitet høyt arbeidstempo
- Arbeidstrykk 2,0 - 3,0 bar
- Luftforbruk 200l/min
- Sprøyteavstand 18-23 cm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Diameter | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Materiale | Innhold | Min. sprøyteavstand | Farge | Maks. sprøyteavstand | Min. driftstrykk | Driftstrykk | Maks. driftstrykk | Luftforbruk | Min./maks. sprøyteavstand | Min./maks. driftstrykk | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
089170005 061 1
|
Lakkeringspistol allround AP
|
Diameter
|
Harmonisert systemkode
84242000000
|
Produktvekt (per element)
968.000 g
|
Materiale
Plast/metall
|
Innhold
600 ml
|
Min. sprøyteavstand
18 cm
|
Farge
Grå
|
Maks. sprøyteavstand
23 cm
|
Min. driftstrykk
2 bar
|
Driftstrykk
2.5 bar
|
Maks. driftstrykk
3 bar
|
Luftforbruk
200 l/min
|
Min./maks. sprøyteavstand
18-23 cm
|
Min./maks. driftstrykk
2-3 bar
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0891700051090 1
|
Dyse 1,3mm lakkeringspistol AP
|
Diameter
1.3 mm
|
Harmonisert systemkode
84249000800
|
Produktvekt (per element)
130.000 g
|
Materiale
|
Innhold
|
Min. sprøyteavstand
|
Farge
|
Maks. sprøyteavstand
|
Min. driftstrykk
|
Driftstrykk
|
Maks. driftstrykk
|
Luftforbruk
|
Min./maks. sprøyteavstand
|
Min./maks. driftstrykk
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0891700052090 1
|
Dyse 1,6mm lakkeringspistol AP
|
Diameter
1.6 mm
|
Harmonisert systemkode
84249000800
|
Produktvekt (per element)
130.000 g
|
Materiale
|
Innhold
|
Min. sprøyteavstand
|
Farge
|
Maks. sprøyteavstand
|
Min. driftstrykk
|
Driftstrykk
|
Maks. driftstrykk
|
Luftforbruk
|
Min./maks. sprøyteavstand
|
Min./maks. driftstrykk
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
089170005 061 1
|
Lakkeringspistol allround AP
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0699500514961 3
|
Hannippel 310 innv.gjenge 1/4R
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0699100514961 3
|
Hannippel 320 innv.gjenge 1/4R
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0891700015061 20
|
Lakksil for lakkeringspistol
|
Forp/Min.best.
20
|
Artikkelnummer
0891700051090 1
|
Dyse 1,3mm lakkeringspistol AP
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
089170019 061 1
|
Rep set lakkeringspistol AP
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0891700232061 1
|
Leddet tilkobling Lakkeringspistol
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
089170040 061 1
|
Oppheng for lakkeringspistol
|
Forp/Min.best.
1
|