Fugepistol trykkluft med stempel
Trykkluftpistol for 310 ml patroner
- Til 310 ml patroner
- Patentert stempelsystem
- Hurtig patronskifte
- Regulerbart arbeidstrykk (dreiehjul i skaftet)
- Optimal uttømming
- Minimal etterrenning
- 1/4" utv.gjenger
- Max 8 bar
Hent gratis i butikk
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Trenger du mer informasjon?
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
089116 061 1
|
Fugepistol trykkluft med stempel 310ml
|
Farge
RAL 3020
|
Harmonisert systemkode
00000000000
|
Produktvekt (per element)
994.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Attributter