Patronpistol WIT-VM 330 ml
Generelt velegnet til manuell pumping av alle typer pumpbare masser på kurante 300-330ml patroner. Pistolen er laget av solid plast.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Med peilepinne/posisjonsindikator | Utvekslingsforhold | Utpressingsavstand per slag | Egnet for innsprøytningsmørtel | Egnet for patrontype | Farge | Produktvekt (per element) | Egnet for mørtelpatron | Harmonisert systemkode | Lengde | Skyvekraft | Skyvekraftbetingelser | Skyvekraft / betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0891003 061 1
|
Patr.pistol Standard f. injis.mørtel WIT
|
Materiale
Glassfiberarmert plast
|
Med peilepinne/posisjonsindikator
Ja
|
Utvekslingsforhold
Overføring 1 til 26
|
Utpressingsavstand per slag
3.5 mm
|
Egnet for innsprøytningsmørtel
|
Egnet for patrontype
|
Farge
Svart
|
Produktvekt (per element)
946.000 g
|
Egnet for mørtelpatron
|
Harmonisert systemkode
82055980000
|
Lengde
350 mm
|
Skyvekraft
5000 N
|
Skyvekraftbetingelser
ved håndkraft på 100 N
|
Skyvekraft / betingelser
5000 N / ved håndkraft på 100 N
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|