Slange til fettpresse
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Tilkoblingsgjenger | Materiale | Produktvekt (per element) | Harmonisert systemkode | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
098603 090 1
|
Gummislange for fettpresse L=300mm
|
Lengde
300 mm
|
Tilkoblingsgjenger
Nominell diameter 10 x 1 mm
|
Materiale
Gummi
|
Produktvekt (per element)
100.000 g
|
Harmonisert systemkode
00000000000
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
M 10 x 1 utv.gjenger