Avfettingssprøyte 24 liter sort
Egnet for sprøyting av rengjøringsmidler med lav viskositet. For vasking av kjøretøyer, sprøyting av desinfeksjonsmidler for jordbruk, oppdrett, hagearbeid osv. Leveres med spiralslange med sprøtyehåndtak og påfyllingstrakt
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
W500723024990 1
|
Avfetting sprøyte rustfri 24l sort
|
Produktvekt (per element)
14.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
Fyll på med valgt væske opp til ⅔ av tankens volum. Fyll trykkluft på tanken slik at 6-8 bar oppnås. Lufttrykk kan avleses på manometeret. Trykksprøyten fungerer nå uten lufttilkobling.
Tekniske data
- Beholderens totalvolum 24 liter
- Maks. påfylling 16 liter
- Slangelengde 5 meter
- Sonde lengde 0,65 meter
- Maks. arbeidstrykk 8 bar
- Maks. brukstemperatur +55 °C
- Vekt (tom) 12,8 kg
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
W502724802990 1
|
Dyse INOX for avfettinssprøyte 24802
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W502700002990 1
|
Manometer avfettingssprøyte 24lit
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W502700003990 1
|
Stengekran til avfettingssprøyte 24lit
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W502700004990 1
|
Hjulsett til avfettingsspr.24l KR2202
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W502700005990 1
|
Påfyllingslokk avfettingsspr. 24l KR2203
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W502700007990 1
|
Nivårør avfetting / girolje 24L KR2208
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W502700006990 1
|
Spiralslange avfettingssprøyte KR2205
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
2851930609990 1
|
KG079 BEND FOR NIVÅ INDIKATOR
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
2851930630990 1
|
KG001 Luftpåfyllingsventil
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
2851930641990 1
|
I047 Drypp kopp såpekanne / giroljefylle
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W502700001990 1
|
P508 Bend 90gr for KR2204
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W502700008990 1
|
Sprøytedyse til avfettingssprøyte 24lit
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W502700009990 1
|
Pistol komplett f/avfettingssprøyte 24l
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W502700010990 1
|
Sikkerhetsventil Avfettingsspr.24L S408
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)