Trykksprøyte Inox Super Extreme 10 liter pH 1-7
- Trykksettes gjennom håndpumpe eller trykkluft
- Lett vekt, veier kun 5,7 kg uten innhold
- Solid utførelse med rustfri tank
- Leveres med 2,5 m slange og spraylanse
- Arbeidstrykk: 6 bar
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Beholderkapasitet | Driftstrykk | Strømningskapasitet | Maks. driftstemperatur | Materiale | Slangelengde | Produktvekt (per element) | Bredde | Farge | Høyde | Innhold | Maks. trykk | Overflate | Vekt | Høyde x bredde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0891385950961 1
|
Trykksprøyte Inox Super Extreme PH 1-7
|
Beholderkapasitet
10 l
|
Driftstrykk
6 bar
|
Strømningskapasitet
0.86 l/min
|
Maks. driftstemperatur
50 °C
|
Materiale
Rustfritt stål/plast/gummi
|
Slangelengde
2 m
|
Produktvekt (per element)
6270.000 g
|
Bredde
255 mm
|
Farge
|
Høyde
637 mm
|
Innhold
10 l
|
Maks. trykk
6 bar
|
Overflate
Rustfritt stål-finish
|
Vekt
6270 g
|
Høyde x bredde
637 x 255 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Til bruk sammen med:
- Kalk- og betongrens Art.nr 0893117302038 1
- Felgrens syrebasert Art.nr 0890102105038 3
OBS/Advarsel
For væsker med en pH mellom 1 og 7
La ikke apparatet stå under trykk og/eller i solen. Kontroller at apparatet ikke varmes opp til over maks. driftstemperatur.
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0891385033990 1
|
Pumpe Trykksprøyte pH 1-7
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0891385032990 1
|
Service kit Inox Super Extreme pH 1-7
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0891385012990 1
|
Dyse Trykksprøyte PVDF
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0891385021990 1
|
Dyse og lanse Inox Super Extreme
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0891385016990 1
|
Slange Inox Super Extreme
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)