Trykksprøyte manuell 10 liter
- Fleksibel spiralslange med 2,5 meter arbeidsområde
- Kan påmonteres bæreseler for enklere transport
- Egnet for sprøyting av forskalingsolje, vann, lette alkaliske vaskemidler (pH ≤ 9)
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Væskevolum | Beholderkapasitet | Driftstrykk | Betingelser for strømningskapasitet | Strømningskapasitet | Maks. driftstemperatur | Rekylkraft | Materiale | Slangelengde | Produktvekt (per element) | Bredde | Harmonisert systemkode | Høyde | Innhold | Maks. trykk | Vekt | Høyde x bredde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0651150207961 1
|
Trykksprøyte stål 10liter manuell
|
Væskevolum
10 l
|
Beholderkapasitet
13 l
|
Driftstrykk
6 bar
|
Betingelser for strømningskapasitet
Ved 2 bar
|
Strømningskapasitet
0.64 l/min
|
Maks. driftstemperatur
40 °C
|
Rekylkraft
5 N
|
Materiale
Stål
|
Slangelengde
2.5 m
|
Produktvekt (per element)
5970.000 g
|
Bredde
255 mm
|
Harmonisert systemkode
84248130000
|
Høyde
650 mm
|
Innhold
10 l
|
Maks. trykk
6 bar
|
Vekt
5.2 kg
|
Høyde x bredde
650 x 255 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
OBS/Advarsel
Kan ikke brukes sammen med løsemidler, oksiderende midler, mikroemulsjoner, syrer eller Felgrens Premium.
La ikke apparatet stå under trykk og/eller i solen. Kontroller at apparatet ikke varmes opp til over maks. driftstemperatur.
Tekniske data
Beholderens totalvolum: 13 liter Maks. påfylling: 10 liter Maks. arbeidstrykk: 6 bar Vekt (tom): 5,5 kg