Byggskum Helårs
- Utmerket heft på de fleste byggmaterialer
- Hefter ikke på polystyren, silikonfett eller formslippmidler
- Kan påføres ned til -25°C
- Obs! inneholder Isocyanater
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Kjemisk base | Farge | Lukt | Tetthet | Berøringstørr etter | Kan skjæres etter | Fullt belastbar | Min. bearbeidelsestemperatur | Maks. bearbeidelsestemperatur | Min. overflatetemperatur | Maks. overflatetemperatur | Min. temperaturbestandighet | Maks. temperaturbestandighet | Ultrafiolettresistens | Innhold | Beholder | Vekt av innhold | Lagringsbestandighet fra produksjon | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Produktvekt (per element) | Min. bearbeidelsestemperatur for kanne | Maks. bearbeidelsestemperatur for kanne | Min./maks. overflatetemperatur | Min./maks. bearbeidelsestemperatur for kanne | Min./maks. temperaturbestandighet | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | Min./maks. bearbeidelsestemperatur | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0892152455038 12
|
Helårsskum for pistol 750 ml
|
Kjemisk base
Enkomponent polyuretan
|
Farge
Champagne-farget
|
Lukt
Produkt-typisk
|
Tetthet
17 kg/m³
|
Berøringstørr etter
6 min
|
Kan skjæres etter
6 min
|
Fullt belastbar
24 h
|
Min. bearbeidelsestemperatur
-25 °C
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
25 °C
|
Min. overflatetemperatur
5 °C
|
Maks. overflatetemperatur
35 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Maks. temperaturbestandighet
90 °C
|
Ultrafiolettresistens
Nei
|
Innhold
750 ml
|
Beholder
Sprayboks
|
Vekt av innhold
751 g
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
12 Måned
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
kjølig og tørt lagringssted, 5 til 25 °C
|
Produktvekt (per element)
940.000 g
|
Min. bearbeidelsestemperatur for kanne
10 °C
|
Maks. bearbeidelsestemperatur for kanne
25 °C
|
Min./maks. overflatetemperatur
5 til 35 °C
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur for kanne
10 til 25 °C
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-40 til 90 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
12 Måned / kjølig og tørt lagringssted, 5 til 25 °C
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
-25 til 25 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
- Rist boksen godt før bruk, minimum 30 ganger.
- Underlaget må være faste, rene, frostfrie og fri for olje og fett.
- Underlaget må være fuktig før applisering av skum.
- Større hulrom fylles i flere omganger, husk å fukte mellom hvert lag.
- Skummet fortsetter at ekspandere atter applisering.
- Ferskt skum fjernes umiddelbart med Rens for skumpistol spray 500 ml art.nr. 0892160
- Utherdet skum fjernes mekaniskt, eventuelle rester kan fjernes med Purlogic skumrens sett art.nr. 0892160000.
OBS/Advarsel
Fra 24. august 2023 kreves det tilstrekkelig opplæring før industriell eller profesjonell bruk.
Tilfredsstiller ikke BREEAM NOR 6.0 Krav
Tekniske data
- Motstandsdyktig mot aldring, varme, kulde, div. kjemikalier, ikke mot UV-stråler
- Lagring ved høyere temperaturer forkorter lagringstiden
- Inneholder ikke ammoniakk
- Inneholder ikke stoffer som skal unngås i henhold til sjekkliste A20
Tekniske data
|
|
Basis | Fuktighetsherdende Polyuretan-Prepolymer |
Bearbeidingstemperatur: v/ 60% rel. fuktighet | -25°C til 30°C |
Skumutbytte | 45 ltr. |
Innhold | 750 ml |
Klebefri | 12 minutter |
Skjærbar | 35 minutter |
Ferdig ekspandert | 12 t |
Temperaturbestandig | 50°C til +90°C kortvarig +130°C |
Aldringssbestandig | ja |
UV-bestandig | nei |
Lagerbestandighet | 18 måneder |
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)