Byggskum, Montasjeskum
- Isolasjon och fyllskum med bra vedheft och isolerande egenskaper.
- Leveres komplett klar til bruk
- Skummet hefter på de fleste byggematerialer unntatt polyetylen, teflon, silikon, fett og slippmidler.
- Bearbeidingstemperatur: +5°C til 30°C
- Obs! Inneholder Isocyanater
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Kjemisk base | Farge | Tetthetsbetingelser | Lukt | Betingelser for tetthet | Berøringstørr etter | Betingelser for å være bærøringstørr | Kan skjæres etter | Betingelser for evne til å kutte | Fullt belastbar | Min. bearbeidelsestemperatur | Maks. bearbeidelsestemperatur | Min. omgivelsestemperatur | Min. overflatetemperatur | Min. bearbeidelsestemperatur for kanne | Maks. bearbeidelsestemperatur for kanne | Betingelser for maks. korttidstemperaturbestandighet | Varmeledning λ | Varmeledning λ betingelser | Bøyefasthet | Betingelser for bøyefasthet | Skjærefasthet | Betingelser for skjærefasthet | Trykkfasthet | Betingelser for trykkfasthet | Bruddforlengelse | Bruddforlengelsesbetingelser | Utbytte (volum) ca. | Betingelser for utbytte | Innhold | Beholder | Vekt av innhold | Byggevareklasse | Betingelser for byggevareklasse | Lagringsbestandighet fra produksjon | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Betingelser for endelig spredning | Harmonisert systemkode | Maks. overflatetemperatur | Maks. temperaturbestandighet | Min. temperaturbestandighet | Produktvekt (per element) | Byggevareklasse/betingelser | Min./maks. temperaturbestandighet | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | Heftefri/betingelser | Bruddforlengelse/betingelser | Min./maks. overflatetemperatur | Min./maks. bearbeidelsestemperatur for kanne | Trykkfasthet/betingelser | Utbytte (volum) ca./betingelser | Min./maks. bearbeidelsestemperatur | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
08921551 038 12
|
Montasjeskum 1K boks 750 ml
|
Kjemisk base
Fuktighetsherdende polyuretanprepolymer
|
Farge
Champagne-farget
|
Tetthetsbetingelser
Skumplast og plast - fastsettelse av bulktetthet.
|
Lukt
Karakteristisk
|
Betingelser for tetthet
Skumplast og gummi - fastsettelse av tilsynelatende tetthet (ISO 845:2006). Tysk versjon EN ISO 845:2009
|
Berøringstørr etter
10 min
|
Betingelser for å være bærøringstørr
Ved 20 °C og 65 % fuktighet med 30 mm limlinje
|
Kan skjæres etter
35 min
|
Betingelser for evne til å kutte
Ved 20 °C og 65 % relativ fuktighet ved 30 mm klebelinje
|
Fullt belastbar
24 h
|
Min. bearbeidelsestemperatur
5 °C
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
30 °C
|
Min. omgivelsestemperatur
5 °C
|
Min. overflatetemperatur
5 °C
|
Min. bearbeidelsestemperatur for kanne
5 °C
|
Maks. bearbeidelsestemperatur for kanne
25 °C
|
Betingelser for maks. korttidstemperaturbestandighet
120 °C
|
Varmeledning λ
0.01 W/(m*K)
|
Varmeledning λ betingelser
Test av termisk isolerende materialer fastsettelse av termisk ledningsevne ved hjelp av beskyttet kokeplate
|
Bøyefasthet
0.01 N/mm²
|
Betingelser for bøyefasthet
Tester av stivt skum, bøyningstest
|
Skjærefasthet
39 kPa
|
Betingelser for skjærefasthet
Test av rigide skumstoff - fastsettelse av skjærstyrken til rigide skumstoff som er klemt mellom metallplater
|
Trykkfasthet
0.01 N/m
|
Betingelser for trykkfasthet
Testing av stiv skumplast - kompresjonstest
|
Bruddforlengelse
17 %
|
Bruddforlengelsesbetingelser
Testing av fleksible cellematerialer: strekktest, bestemmelse av strekkstyrke og forlengelse ved brudd
|
Utbytte (volum) ca.
26 l
|
Betingelser for utbytte
Skumutbytte (skummer fritt)
|
Innhold
750 ml
|
Beholder
Boks
|
Vekt av innhold
825 g
|
Byggevareklasse
Svært brennbar
|
Betingelser for byggevareklasse
Brannatferden til byggematerialer og bygningsdeler
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
12 Måned
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Ved 20 °C
|
Betingelser for endelig spredning
Ved 20 °C og 65 % relativ fuktighet ved 30 mm klebelinje
|
Harmonisert systemkode
32141010000
|
Maks. overflatetemperatur
30 °C
|
Maks. temperaturbestandighet
90 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
834.000 g
|
Byggevareklasse/betingelser
B3 / i henhold til DIN 4102
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-40 til 90 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
12 Måned / ved 20 °C
|
Heftefri/betingelser
10 min / ved 20 °C og 65 % fuktighet med 30 mm limlinje
|
Bruddforlengelse/betingelser
17 / i henhold til DIN 53571
|
Min./maks. overflatetemperatur
5 til 30 °C
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur for kanne
5 til 25 °C
|
Trykkfasthet/betingelser
0,01 / i henhold til DIN 53421
|
Utbytte (volum) ca./betingelser
26 l / Skumutbytte (skummer fritt)
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
5 til 30 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Til fuging og isolering av vinduer, dørkarmer, vegg/tak skjøter og tetting av hulrom
OBS/Advarsel
Fra 24. august 2023 kreves det tilstrekkelig opplæring før industriell eller profesjonell bruk.
Tekniske data
- Inneholder ikke ammoniakk
- Lagring: +10°C til +20°C
- Lagring ved høyere temperaturer forkorter lagringstiden
- Underlaget må fuktes før bruk
Tekniske data
|
|
Basis | Fuktighetsherdende Polyuretan-Prepolymer |
Bearbeidingstemperatur: v/ 60% rel. fuktighet | +5°C til 30°C |
Skumutbytte | 19 liter |
Innhold | 750 ml |
Klebefri | 10 minutter |
Skjærbar | 3 timer |
Ferdig ekspandert | 24 timer |
Temperaturbestandig | fra -40°C til +90°C i kortere tid til +110°C |
Aldringssbestandig | ja |
UV-bestandig | nei |
Lagerbestandighet | inntil 12 måneder |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0892160000038 1
|
Purlogic skumrens sett
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (1)