Byggskum PURlogic Flex
- Ekstrem høy elastisitet, ekspanderer normalt og vil ikke presse ved motstand.
- Utmerket heft på de fleste byggmaterialer
- Underlaget må fuktes før bruk
- Kan brukes ned til -15°C
- Tett og fin struktur, reduserer varmetap
- Lydisolerer opptil 60db
- Inneholder ikke stoffer som skal unngås i henhold til sjekkliste A20
- Obs! Inneholder Isocyanater
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Kjemisk base | Farge | Lukt | Tetthet | Cellestruktur | Betingelser for cellestruktur | Berøringstørr etter | Betingelser for å være bærøringstørr | Kan skjæres etter | Betingelser for evne til å kutte | Fullt belastbar | Betingelser for fullt belastbar | Min. bearbeidelsestemperatur | Maks. bearbeidelsestemperatur | Min. omgivelsestemperatur | Maks. omgivelsestemperatur | Min. overflatetemperatur | Maks. overflatetemperatur | Min. bearbeidelsestemperatur for kanne | Min. temperaturbestandighet | Maks. temperaturbestandighet | Byggevareklasse | Betingelser for byggevareklasse | Varmeledning λ | Kompresjonskraft | Betingelser for Kompresjonskraft | Min. strekkfasthet | Mål for lydisolasjon for fuger | Betingelser for lydisolasjon av fuger | Ultrafiolettresistens | Skjærefasthet | Utbytte (volum) ca. | Innhold | Beholder | Vekt av innhold | HCFC-fri | Fri for KFK (drivgass) | FC-fri | HFC-fri | Lagringsbestandighet fra produksjon | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Bærekraft | Betingelser for maks. korttidstemperaturbestandighet | Harmonisert systemkode | Maks. optimal omgivelsestemperatur | Optimal bearbeidelsestemperatur for kanne | Produktvekt (per element) | Byggevareklasse/betingelser | Fullt belastbar/betingelser | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | Min./maks. omgivelsestemperatur | Heftefri/betingelser | Min./maks. temperaturbestandighet | Mål for lydisolasjon av fuger/betingelser | Cellestruktur/betingelser | Min./maks. overflatetemperatur | Min./maks. bearbeidelsestemperatur | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
08921429 038 12
|
Purlogic Flex pistolskum 750 ml
|
Kjemisk base
Polyuretan
|
Farge
Grå
|
Lukt
Karakteristisk
|
Tetthet
24 kg/m³
|
Cellestruktur
Medium - fint
|
Betingelser for cellestruktur
Testet i henhold til Würths testmetoder
|
Berøringstørr etter
6 min
|
Betingelser for å være bærøringstørr
Ved 23 °C og 50 % fuktighet
|
Kan skjæres etter
20 min
|
Betingelser for evne til å kutte
Ved 23°C og 50 % relativ fuktighet
|
Fullt belastbar
12 h
|
Betingelser for fullt belastbar
Ved 23 °C og 50 % relativ fuktighet
|
Min. bearbeidelsestemperatur
5 °C
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
25 °C
|
Min. omgivelsestemperatur
-15 °C
|
Maks. omgivelsestemperatur
25 °C
|
Min. overflatetemperatur
-15 °C
|
Maks. overflatetemperatur
25 °C
|
Min. bearbeidelsestemperatur for kanne
0 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Maks. temperaturbestandighet
90 °C
|
Byggevareklasse
Normalt ikke brennbar
|
Betingelser for byggevareklasse
Brannatferden til byggematerialer og bygningsdeler
|
Varmeledning λ
0.035 W/(m*K)
|
Kompresjonskraft
5 N/cm²
|
Betingelser for Kompresjonskraft
Testing av stiv skumplast - kompresjonstest
|
Min. strekkfasthet
5 N/cm²
|
Mål for lydisolasjon for fuger
60 dB
|
Betingelser for lydisolasjon av fuger
Med 10 og 20 mm bredt ledd
|
Ultrafiolettresistens
Nei
|
Skjærefasthet
3 N/cm²
|
Utbytte (volum) ca.
27 l
|
Innhold
750 ml
|
Beholder
Sprayboks
|
Vekt av innhold
872 g
|
HCFC-fri
Ja
|
Fri for KFK (drivgass)
Ja
|
FC-fri
Ja
|
HFC-fri
Ja
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
12 Måned
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Ved 20 °C
|
Bærekraft
Lavforurensende
|
Betingelser for maks. korttidstemperaturbestandighet
120 °C
|
Harmonisert systemkode
39095090
|
Maks. optimal omgivelsestemperatur
20 °C
|
Optimal bearbeidelsestemperatur for kanne
20 °C
|
Produktvekt (per element)
910.000 g
|
Byggevareklasse/betingelser
B2 / i henhold til DIN 4102
|
Fullt belastbar/betingelser
12 h / ved 23 °C og 50 % relativ fuktighet
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
12 Måned / ved 20 °C
|
Min./maks. omgivelsestemperatur
-15 til 25 °C
|
Heftefri/betingelser
6 min / ved 23 °C og 50 % fuktighet
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-40 til 90 °C
|
Mål for lydisolasjon av fuger/betingelser
60 dB / med 10 og 20 mm bredt ledd
|
Cellestruktur/betingelser
Medium - fint / testet i henhold til Würths testmetoder
|
Min./maks. overflatetemperatur
-15 til 25 °C
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
5 til 25 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
OBS/Advarsel
Fra 24. august 2023 kreves det tilstrekkelig opplæring før industriell eller profesjonell bruk.
Tekniske data
- Høy sikkerhet. Anbefalt av Akademi for Glass-, Vindus- og Fasadeteknikk i Karlsruhe samt vindusprodusent Aluplast
- Lydtetting: Støydemping R(ST,w)= 60 dB etter EN ISO717-1, testet ved Rasenheim
- Varmeledningsevne: Redusert varmetap på 0,0345 W/(mK)
- Luftgjennomtrenging: Testet i henhold til DIN 18542
- Vanndampgjennomtrenging 20μ testet i henhold til DIN EN ISO 12572
- Energibesparelse i henhold til DIN 18055/DIN EN 204
- 1 Komponent
- Hefter til betong, stein, hard-PVC, metall og tre. Hefter ikke til PE, silikon, PTFE og fett
- Svært finporet og glatt cellestruktur
- Inneholder ikke ammoniakk
- Lagring ved høyere temperaturer forkorter lagringstiden
Tekniske data
|
|
Basis | Fuktighetsherdende Polyuretan-Prepolymer |
Bearbeidingstemperatur: v/ 60% rel. fuktighet | -15°C til 30°C |
Skumutbytte | 18 ltr./35 ltr. |
Innhold | 500 ml/ 750ml |
Klebefri | 6 minutter |
Skjærbar | 20 minutter |
Ferdig ekspandert | 4-12 t |
Temperaturbestandig | -40°C til +90°C kortvarig |
Aldringssbestandig | ja |
UV-bestandig | nei |
Farge | Kieselgrå |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0892160000038 1
|
Purlogic skumrens sett
|
Forp/Min.best.
1
|