Byggskum PURlogic Zero Plus
- Purlogic zero plus 100% isocyanatfritt skum for fylling, montering og isolerende tetting rundt vinduer, dører, hulrom, gjennomføringer og utsparinger.
- Kan brukes ned til -10°C
- Utmerket heft på de fleste byggmaterialer
- Tett og fin struktur, noe som gir den utmerket termisk og akustisk isolasjon.
- Brukes sammen med skumpistol eller plastlanse art.nr 089214105
- Tilfredstiller miljøkrav til Breeam-nor
- Ingen miljøgiftstoffer som treffer i sjekkliste A20
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Kjemisk base | Farge | Lukt | Tetthet | Berøringstørr etter | Kan skjæres etter | Betingelser for evne til å kutte | Fullt belastbar | Betingelser for fullt belastbar | Min. omgivelsestemperatur | Maks. omgivelsestemperatur | Min. bearbeidelsestemperatur for kanne | Maks. bearbeidelsestemperatur for kanne | Min. overflatetemperatur | Maks. overflatetemperatur | Min. temperaturbestandighet | Maks. temperaturbestandighet | Byggevareklasse | Betingelser for byggevareklasse | Innhold | Vekt av innhold | Lagringsbestandighet fra produksjon | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Harmonisert systemkode | Konsentrasjon av flyktige organiske forbindelser (CH) | Maks. bearbeidelsestemperatur | Min. bearbeidelsestemperatur | Produktvekt (per element) | Byggevareklasse/betingelser | Fullt belastbar/betingelser | Min./maks. bearbeidelsestemperatur for kanne | Min./maks. overflatetemperatur | Min./maks. omgivelsestemperatur | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | Min./maks. bearbeidelsestemperatur | Min./maks. temperaturbestandighet | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0892142810038 12
|
Byggskum PURlogic Zero Plus 750 ml
|
Kjemisk base
Silanmodifisert polyuretan
|
Farge
Kremfarget
|
Lukt
Karakteristisk
|
Tetthet
30 kg/m³
|
Berøringstørr etter
15 min
|
Kan skjæres etter
60 min
|
Betingelser for evne til å kutte
Ved 20 °C og 50 % relativ fuktighet
|
Fullt belastbar
24 h
|
Betingelser for fullt belastbar
Ved 20 °C og 50 % relativ fuktighet
|
Min. omgivelsestemperatur
-10 °C
|
Maks. omgivelsestemperatur
35 °C
|
Min. bearbeidelsestemperatur for kanne
10 °C
|
Maks. bearbeidelsestemperatur for kanne
30 °C
|
Min. overflatetemperatur
5 °C
|
Maks. overflatetemperatur
30 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-20 °C
|
Maks. temperaturbestandighet
90 °C
|
Byggevareklasse
Svært brennbar
|
Betingelser for byggevareklasse
Klassifisering av konstruksjonsprodukter og bygningselementer i henhold til deres brannatferd - del 1: Klassifisering ved bruk av data fra tester av brannreaksjon. Tysk versjon EN 13501-1:2007+A1:2009
|
Innhold
750 ml
|
Vekt av innhold
0.71220 kg
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
18 Måned
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Fra 10 °C til 20 °C
|
Harmonisert systemkode
3214100000
|
Konsentrasjon av flyktige organiske forbindelser (CH)
24.4 %
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
35 °C
|
Min. bearbeidelsestemperatur
0 °C
|
Produktvekt (per element)
0.893 kg
|
Byggevareklasse/betingelser
B3 / i henhold til DIN EN 13501-1
|
Fullt belastbar/betingelser
24 h / ved 20 °C og 50 % relativ fuktighet
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur for kanne
10 til 30 °C
|
Min./maks. overflatetemperatur
5 til 30 °C
|
Min./maks. omgivelsestemperatur
-10 til 35 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
18 Måned / fra 10 °C til 20 °C
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
0 til 35 °C
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-20 til 90 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
- Rist boksen godt før bruk, minimum 30 ganger.
- Underlaget må være faste, rene, frostfrie og fri for olje og fett.
- Underlaget må være fuktig før applisering av skum.
- Større hulrom fylles i flere omganger, husk å fukte mellom hvert lag. Skummet fortsetter at ekspandere atter applisering.
- Ferskt skum fjernes umiddelbart med Rens for skumpistol spray 500 ml art.nr. 0892160
- Utherdet skum fjernes mekaniskt, eventuelle rester kan fjernes med Purlogic skumrens sett art.nr. 0892160000.
Bruksområder
- For tetting og liming av betongelementer, vinduer, dører og mindre hulrom.
OBS/Advarsel
Underlaget må fuktes før bruk
Tekniske data
- Lyd- og varmeisolerende.
- Hefter ikke på PE, PP, silikon, olje og fett
- Resistent mot en mengde løsemiddel, maling og kjemikalier
- Inneholder ikke stoffer som skal unngås i henhold til sjekkliste A20
- Inneholder ikke ammoniakk
- Ikke UV-bestandig
- Lagring: +10°C til +20°C
- Lagring ved høyere temperaturer forkorter lagringstiden
Skinndannelse | 15 min. |
Skjærfast | ca. 1 time |
Belastbar (Ø 20 mm) | ca. 24 timer |
Skumutbytte | ca. 15 liter |
Optimal brukstemperatur | +20 °C |
Maksimumtemperatur | +35 °C |
Minimum temperatur (skumboks) | +/-0°C |
Minimumstemperatur (omgivelser) | -10 °C |
Temperaturbestandighet etter utherding. | -20 °C til +90°C |
Tetthet | 0,93g/ml |
Brannklasse | B3 |
Lagringstid | 18 mnd. mellom 10 °C og 20 °C |
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (1)