Spesialskum, skumlim
- Hefter til stein, betong, lettbetong, tegl, tre, metall. Isolering- og bygningsplater: Gipsplater, sponplater, treplater, OSB, MDF, ESP, styrofoam, polyuretanplater PUR, PIR, PS og steinull.
- Angriper ikke isopor og lignende produkter
- God varmeisoleringsevne
- Mugner ikke, tåler vann( ikke vannfast)
- Anbefalt pistol art.nr: 0891152004
- Inneholder ikke stoffer som skal unngås i henhold til sjekkliste A20
- Obs! Inneholder Isocyanater
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Lukt | Berøringstørr etter | Betingelser for å være bærøringstørr | Herdetid | Fullt belastbar | Betingelser for fullt belastbar | Min. bearbeidelsestemperatur | Maks. bearbeidelsestemperatur | Min. overflatetemperatur | Maks. overflatetemperatur | Min. temperaturbestandighet | Maks. temperaturbestandighet | Ytelse (område) | Innhold | Vekt av innhold | Byggevareklasse | Min. trykkfasthet | Maks. trykkfasthet | Maks. strekkfasthet | Min. strekkfasthet | Varmeledning λ | Varmeledning λ betingelser | Lagringsbestandighet fra produksjon | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Bærekraft | Produktvekt (per element) | Min./maks. bearbeidelsestemperatur | Heftefri/betingelser | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | Min./maks. temperaturbestandighet | Min./maks. trykkfasthet | Fullt belastbar/betingelser | Min./maks. overflatetemperatur | Min./maks. strekkfasthet | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0892152125038 12
|
Purlogic skumlim PU 800 ml
|
Farge
Oransje
|
Lukt
Løsemiddelaktig
|
Berøringstørr etter
10 min
|
Betingelser for å være bærøringstørr
Ved 23 °C og 50 % fuktighet
|
Herdetid
12 h
|
Fullt belastbar
50 min
|
Betingelser for fullt belastbar
Ved 20 °C og 65 % relativ fuktighet
|
Min. bearbeidelsestemperatur
5 °C
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
35 °C
|
Min. overflatetemperatur
-5 °C
|
Maks. overflatetemperatur
35 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Maks. temperaturbestandighet
90 °C
|
Ytelse (område)
14 m²
|
Innhold
800 ml
|
Vekt av innhold
860 g
|
Byggevareklasse
Flammehemmende
|
Min. trykkfasthet
3 N/cm²
|
Maks. trykkfasthet
3 N/cm²
|
Maks. strekkfasthet
0.489 N/mm²
|
Min. strekkfasthet
0.19 N/mm²
|
Varmeledning λ
0.035 W/(m*K)
|
Varmeledning λ betingelser
Test av termisk isolerende materialer fastsettelse av termisk ledningsevne ved hjelp av beskyttet kokeplate
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
12 Måned
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Fra 5 °C til 35 °C
|
Bærekraft
Lavforurensende
|
Produktvekt (per element)
860.000 g
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
5 til 35 °C
|
Heftefri/betingelser
10 min / ved 23 °C og 50 % fuktighet
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
12 Måned / fra 5 °C til 35 °C
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-40 til 90 °C
|
Min./maks. trykkfasthet
3-3 N/cm²
|
Fullt belastbar/betingelser
50 min / ved 20 °C og 65 % relativ fuktighet
|
Min./maks. overflatetemperatur
-5 til 35 °C
|
Min./maks. strekkfasthet
0,19-0,489 N/mm²
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
Rist boksen godt for bruk(min. 30 ganger). Påføringsflatene må være faste, rene, frostfrie og fri for olje og fett. Påfør skummet fra 1-2 cm avstand og monter delene i løpet av 8 minutter. Hold platen på plass i ca 1 min. Skal ikke demonteres eller monteres på nytt. Flaten kan være ujevn, men maks 20mm. Full lim kapasitet oppnås ved sprekker på maks 10mm/m.
Bruksområder
- Reduserer monteringstiden med opp til 30%
OBS/Advarsel
Fra 24. august 2023 kreves det tilstrekkelig opplæring før industriell eller profesjonell bruk.
Tekniske data
- B1 DIN EN 4102 brannklasifisert
- Fleksibel og minimal etterekspansjon
- Inneholder ikke stoffer som skal unngås i henhold til sjekkliste A20
- Inneholder isocyanater
- Bør ikke utsettes for UV stråler
- Ikke til bærende konstruksjoner.
Tekniske data
|
|
Basis | Fuktighetsherdende Polyuretan |
Farge | Orange |
Innhold | 800 ml |
Skumutbytte ( overflate) | 14 m² |
Påføringstemperatur | -5°C til +35°C ( temp. i boks bør være minst +5°C) |
Temperaturbestandig | fra -40°C til +90°C i kortere tid til +120°C |
Ferdig herdet ( full styrke) ved 20°C og 65% RF | 12 timer |
Klebefri | 10 minutter |
Beskjæringstørr | 50 minutter |
Aldringssbestandig | ja |
UV-bestandig | nei |
Varmeisoleringsevne | 0,035 W/mK |
Strekkstyrke (DIN EN 1607) | 0,18 N/mm² |
Skjærstyrke DIN EN 12090 | 0,142 N/mm² |
Skjærmodul DIN EN 12090 | 0,489 N/mm² |
Forlengelse ved brudd | 25% |
Lagringstid | 12 mnd. ved +5 °C til +25 °C, lagres stående |
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)