Acryl cleaner 400ml spray
Rengjør effektivt lakkerte og glassoverflater på kjøretøyer.
Fjerner fett, olje, voks, silikon, lim, klistremerker og vanskelig smuss, som bitumen, asfalt, understellsmasse eller tjære. Fordamper raskt; ikke behov for å skylle.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Farge | Kjemisk base | Lagringsbestandighet fra produksjon | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Produktvekt (per element) | Tetthet | Tetthetsbetingelser | Vekt av innhold | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | Tetthet/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0893011490038 1
|
Acryl cleaner 400ml spray
|
Innhold
400 ml
|
Farge
Gjennomsiktig
|
Kjemisk base
Xylen
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
36 Måned
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Ved 20 °C
|
Produktvekt (per element)
0.670 kg
|
Tetthet
363 g/l
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Vekt av innhold
269 g
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
36 Måned / ved 20 °C
|
Tetthet/betingelser
363 g/l / ved 20 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
- Spray direkte på overflaten eller på en ren og myk klut.
- Tørk forsiktig.
- Vær oppmerksom på at overdreven kraft kan føre til riper eller andre skader.
- Acryl Cleaner Spray krever ikke skylling med vann.
- Bruk aldri Acryl Cleaner Spray på nymalt overflate.
- Oppbevares i oppreist stilling.
Bruksområder
Effektiv rengjøringsmiddel for de fleste overflater.
Hurtigvirkende løsemiddel for å fjerne bitumen, voks, tjære, silikon og lim.
Egnet for harde overflater som metall og glass.
Fordamper raskt og etterlater ingen rester.
Tekniske data
- Innhold: 400 ml
- Farge: gjennomsiktig
- Kjemisk base: Xylen
- Holdbarhet: 36 måneder
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)