Acryl cleaner 600ml boks
Rengjør effektivt lakkerte og glassoverflater på kjøretøyer.
Fjerner fett, olje, voks, silikon, lim, klistremerker og vanskelig smuss, som bitumen, asfalt, understellsmasse eller tjære. Fordamper raskt; ikke behov for å skylle.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Farge | Kjemisk base | Tetthet | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Fareklasse (tysk forordning om antennelige væsker) | Lagringsbestandighet fra produksjon | Produktvekt (per element) | Tetthetsbetingelser | Vekt av innhold | Tetthet/betingelser | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0893140001038 1
|
Acryl cleaner 600ml
|
Innhold
600 ml
|
Farge
Gjennomsiktig
|
Kjemisk base
Xylen
|
Tetthet
0.75 g/cm³
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Fra 5 °C til 30 °C
|
Fareklasse (tysk forordning om antennelige væsker)
Klasse 3 = brennbare væsker
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Produktvekt (per element)
600.000 g
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Vekt av innhold
450 g
|
Tetthet/betingelser
0,75 g/cm³ / ved 20 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
24 Måned / fra 5 °C til 30 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
- Bruk alltid en ren og myk klut.
- Hell væske på kluten og tørk forsiktig av.
- Vær oppmerksom på at overdreven kraft kan føre til riper eller andre skader.
- Acryl Cleaner krever ikke skylling med vann.
- Bruk aldri Acryl Cleaner på nymalt underlag.
- Sett på korken etter bruk og oppbevar i oppreist stilling.
Bruksområder
Effektiv rengjøringsmiddel for de fleste overflater.
Hurtigvirkende løsemiddel for å fjerne bitumen, voks, tjære, silikon og lim.
Egnet for harde overflater som metall og glass.
Fordamper raskt og etterlater ingen rester.
Tekniske data
- Innhold: 600 ml
- Farge: gjennomsiktig
- Kjemisk base: Xylen
- Holdbarhet: 36 måneder
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)