Bremserens fat 60 liter
- Inneholder ikke klorerte løsemidler, KFK eller aromater
- Aceton- og silikonfri
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lagringsbestandighet fra produksjon | Kjemisk base | Harmonisert systemkode | AOX-frI | Beholder | Farge | Innhold | Vekt av innhold | Tetthet | Tetthetsbetingelser | Produktvekt (per element) | Tetthet/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0890108760038 1
|
Bremserens fat 60 liter
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Kjemisk base
Nafta
|
Harmonisert systemkode
38140010900
|
AOX-frI
Ja
|
Beholder
Tønne
|
Farge
Fargeløs
|
Innhold
60 l
|
Vekt av innhold
42.9 kg
|
Tetthet
0.714 g/cm³
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Produktvekt (per element)
47924.000 g
|
Tetthet/betingelser
0,714 g/cm³ / ved 20 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0891503001961 1
|
Pumpeflaske universal 1liter (grå topp)
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
089130203 090 1
|
Tappekran for plastkanne 20/25lit
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
089130201 090 1
|
Tappekran for plastkanne 5lit
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)