Bremserens n-hexane fri 500 ml
Fjerner uanstrengt bremsestøv, avleiringer, olje, fett, harpiks og korrosjonsbeskyttende lag.
Fri for AOX, aromater, silikon og n-heksan.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Biologisk nedbrytbar | Kjemisk base | Vekt av innhold | Lagringsbestandighet fra produksjon | AOX-frI | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Bærekraft | Vannløselig | Silikonfri | Acetonfri | Innhold | Beholder | Fri for flyktige organiske forbindelser | Produktvekt (per element) | Farge | Tetthet | Fareklasse (tysk forordning om antennelige væsker) | Tetthetsbetingelser | Tetthet/betingelser | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0890107003038 12
|
Bremserens n-hexane fri 500ml
|
Biologisk nedbrytbar
Nei
|
Kjemisk base
Hydrokarbon
|
Vekt av innhold
380 g
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
AOX-frI
Ja
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Ved 20 °C
|
Bærekraft
Lavforurensende
|
Vannløselig
Nei
|
Silikonfri
Ja
|
Acetonfri
Nei
|
Innhold
500 ml
|
Beholder
Sprayboks
|
Fri for flyktige organiske forbindelser
Nei
|
Produktvekt (per element)
482.083 g
|
Farge
Fargeløs
|
Tetthet
0.755 g/cm³
|
Fareklasse (tysk forordning om antennelige væsker)
Væsker med brennpunkt under 21 °C
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Tetthet/betingelser
0,755 g/cm³ / ved 20 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
24 Måned / ved 20 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
Spray på overflaten som skal rengjøres fra en avstand på ca. 30 cm og tørk over med en ren klut etter behov. Ved hardnakket smuss kan det være nødvendig å gjenta behandlingen.
Bruksområder
For rens, reparasjoner, montering av oljete og fettete rester
OBS/Advarsel
Ikke spray på komponenter som er varme. Test kompatibiliteten på gummi- og plastkomponenter og lakkerte overflater
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)