Bremserens Plus spray 500 ml
- Inneholder ikke klorerte løsemidler, KFK eller aromater
- Aceton- og silikonfri
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Beholder | Farge | Kjemisk base | Lagringsbestandighet fra produksjon | Fareklasse (tysk forordning om antennelige væsker) | Min. flammepunkt | Produktvekt (per element) | Tetthet | Tetthetsbetingelser | Vekt av innhold | Tetthet/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
089010810 086 24
|
Bremserens Plus spray 500 ml
|
Innhold
500 ml
|
Beholder
Sprayboks
|
Farge
Fargeløs
|
Kjemisk base
Nafta
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Fareklasse (tysk forordning om antennelige væsker)
Væsker med brennpunkt under 21 °C
|
Min. flammepunkt
21 °C
|
Produktvekt (per element)
465.000 g
|
Tetthet
0.715 g/cm³
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Vekt av innhold
355 g
|
Tetthet/betingelser
0,715 g/cm³ / ved 20 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)