Bremserens XXL spray 750ml
- Økonomisk - drøy i bruk
- Ideell for rengjøring av deler i bremsesystemet
- God fettløser
- Aceton- og silikonfri
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Beholder | Farge | Kjemisk base | Lagringsbestandighet fra produksjon | AOX-frI | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Tetthet | Tetthetsbetingelser | Vekt av innhold | Tetthet/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0890108711038 24
|
Bremserens xxl 750 ml
|
Innhold
0.75 l
|
Beholder
Sprayboks
|
Farge
Fargeløs
|
Kjemisk base
Nafta
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
AOX-frI
Ja
|
Harmonisert systemkode
38140010900
|
Produktvekt (per element)
684.000 g
|
Tetthet
0.715 g/cm³
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Vekt av innhold
571 g
|
Tetthet/betingelser
0,715 g/cm³ / ved 20 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
089130203 090 1
|
Tappekran for plastkanne 20/25lit
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
089130201 090 1
|
Tappekran for plastkanne 5lit
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)