Industrirens 5 l
- Løser de mest gjenstridige flekker og urenheter som f.eks. olje, fett, voks, tjære, gummirester, silikon, lim fra tape, etiketter og dekorbånd
- Virker fettløsende, hurtig og effektiv
- Forårsaker ikke korrosjon
- Miljøvennlig, basert på naturlige råstoffer
- Behagelig sitronduft
- Næringsmiddelgodkjent
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Farge | Kjemisk base | Lukt | Tetthet | Min. flammepunkt | AOX-frI | Silikonfri | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Biologisk nedbrytbar | Fareklasse (tysk forordning om antennelige væsker) | Harmonisert systemkode | Lagringsbestandighet fra produksjon | Produktvekt (per element) | Tetthetsbetingelser | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | Tetthet/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
089314005 038 1
|
Industrirens kanne 5 liter
|
Innhold
5 l
|
Farge
Gjennomsiktig
|
Kjemisk base
Spesialbensin med D-limonen
|
Lukt
Karakteristisk
|
Tetthet
0.74 g/cm³
|
Min. flammepunkt
10 °C
|
AOX-frI
Ja
|
Silikonfri
Ja
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Under 25 °C
|
Biologisk nedbrytbar
Ja
|
Fareklasse (tysk forordning om antennelige væsker)
Væsker med brennpunkt under 21 °C
|
Harmonisert systemkode
38140090990
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Produktvekt (per element)
3820.000 g
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
24 Måned / under 25 °C
|
Tetthet/betingelser
0,74 g/cm³ / ved 20 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Industrirens kan påvirke enkelte typer gummi og plast
- Det anbefales derfor å gjøre egne forsøk.
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
058591 061 1
|
Dekorfjerner for DBS 3500
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
089130201 090 1
|
Tappekran for plastkanne 5lit
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0891503001961 1
|
Pumpeflaske universal 1liter (grå topp)
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)