Industrirens Plus
- For fjerning av klister, etiketter, limrester, olje, fett og andre urenheter
- Kan påføres de fleste plast- og lakkoverflater
- Ikke merkepliktig som helseskadelig.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Farge | Kjemisk base | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Lagringsbestandighet fra produksjon | Produktvekt (per element) | Vekt av innhold | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0893140000038 12
|
Industrirens Plus spray 400 ml
|
Innhold
400 ml
|
Farge
Gjennomsiktig
|
Kjemisk base
Nafta
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
At 2°C to 40°C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
12 Måned
|
Produktvekt (per element)
450.000 g
|
Vekt av innhold
400 g
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
12 Måned / at 2°C to 40°C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)