Metallrens 7063 spray 500 ml
- Rengjøringsmiddel for bruk i forbindelse med anaerobe limapplikasjoner som skruesikring, flenstetting, rørtett, hydraulikktett og lagerlåsing.
- Fjerner fett, olje, støv og andre urenheter fra metalloverflater.
- Fordamper raskt uten å etterlate rester.
- Kan også brukes til å fjerne lim og tetningsmiddelrester.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Lukt | Farge | Kjemisk base | Min. flammepunkt | Silikonfri | AOX-frI | Fri for flyktige organiske forbindelser | Beholder | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Fareklasse (tysk forordning om antennelige væsker) | Harmonisert systemkode | Lagringsbestandighet fra produksjon | Maks. utluftingstid | Produktvekt (per element) | Tetthet | Tetthetsbetingelser | Vekt av innhold | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | Tetthet/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0890107063038 12
|
Metallrens 7063 spray 500 ml
|
Innhold
500 ml
|
Lukt
Mild
|
Farge
Fargeløs
|
Kjemisk base
Blanding av organiske løsemidler
|
Min. flammepunkt
-21 °C
|
Silikonfri
Ja
|
AOX-frI
Ja
|
Fri for flyktige organiske forbindelser
Nei
|
Beholder
Sprayboks
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Ved romtemperatur
|
Fareklasse (tysk forordning om antennelige væsker)
Væsker med brennpunkt under 21 °C
|
Harmonisert systemkode
340242000900
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Maks. utluftingstid
1 min
|
Produktvekt (per element)
500.000 g
|
Tetthet
0.729 g/cm³
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Vekt av innhold
385 g
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
24 Måned / ved romtemperatur
|
Tetthet/betingelser
0,729 g/cm³ / ved 20 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
Spray på overflaten og tørk av med en ren og tørr klut. Gjenta rengjøringen om nødvendig. Overflaten må være helt tørr før liming.
OBS/Advarsel
Må ikke brukes på varme overflater, fare for antennelse. Det anbefales å gjøre egne forsøk på sensitive materialer som plast, gummi og lakkerte overflater.
Tekniske data
Metal Cleaner 7063 påvirker ikke herdingshastigheten og den endelige styrken av anaerobe lim; Det sikrer bare god vedheft og pålitelig herding takket være en ren overflate. Overflater som ikke er rene eller bare delvis rene, kan ha negativ innvirkning på limets ytelse.
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)