Montasje- og delerens 1A spray 500 ml
- Inneholder ikke brennbar drivgass
- Betydelig bedre brannsikkerhet
- TÜV-testet i forhold til brann og eksplosjon (testmetode No. PPP 53285:2006).
- Silikonfri
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Lukt | Farge | Kjemisk base | Min. flammepunkt | Acetonfri | Silikonfri | AOX-frI | Fri for flyktige organiske forbindelser | Beholder | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Fareklasse (tysk forordning om antennelige væsker) | Harmonisert systemkode | Kokepunkt | Lagringsbestandighet fra produksjon | Produktvekt (per element) | Tetthet | Tetthetsbetingelser | Vekt av innhold | Tetthet/betingelser | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0890106500038 24
|
Montasje- og delerens 1A spray 500 ml
|
Innhold
500 ml
|
Lukt
Løsemiddelaktig
|
Farge
Fargeløs
|
Kjemisk base
2-propanol, white spirit, ketone
|
Min. flammepunkt
-26 °C
|
Acetonfri
Nei
|
Silikonfri
Ja
|
AOX-frI
Ja
|
Fri for flyktige organiske forbindelser
Nei
|
Beholder
Sprayboks
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Ved romtemperatur
|
Fareklasse (tysk forordning om antennelige væsker)
Væsker med brennpunkt under 21 °C
|
Harmonisert systemkode
38140090990
|
Kokepunkt
60 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Produktvekt (per element)
495.000 g
|
Tetthet
0.75 g/cm³
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Vekt av innhold
375 g
|
Tetthet/betingelser
0,75 g/cm³ / ved 20 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
24 Måned / ved romtemperatur
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)