Rødsprit
- Rødsprit benyttes som avfettingsvæske for tre og metall før lakkering eller maling, og som antifrostmiddel i vannlåser og vannpumper
- Den brukes også som løsningsmiddel for beis, lakk og lim og brennvæske i spritapparater
- Fordamper hurtig og er raskt nedbrytbar
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Farge | Kjemisk base | Lagringsbestandighet fra produksjon | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Produktvekt (per element) | Tetthet | Tetthetsbetingelser | Vekt av innhold | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | Tetthet/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0893474700038 12
|
Rødsprit Blåtind Flaske 1liter
|
Innhold
1 l
|
Farge
Rosa
|
Kjemisk base
Etanol
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
36 Måned
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
kjølig og tørt lagringssted, 5 til 35°C
|
Produktvekt (per element)
884.000 g
|
Tetthet
0.8 g/cm³
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Vekt av innhold
884 g
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
36 Måned / kjølig og tørt lagringssted, 5 til 35°C
|
Tetthet/betingelser
0,8 g/cm³ / ved 20 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Rødsprit er et rense- og løsningsmiddel kun beregnet for teknisk bruk
- Rødsprit er svært brannfarlig
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)