Butangass
- 95% butangass gir ren forbrenning
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Farge | Lukt | Kjemisk base | Lagringsbestandighet fra produksjon | Beholder | Harmonisert systemkode | Min. flammepunkt | Produktvekt (per element) | Tetthet | Tetthetsbetingelser | Vekt av innhold | Tetthet/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0893250001038 24
|
Butangass 100 ml
|
Innhold
100 ml
|
Farge
Fargeløs
|
Lukt
Luktfri
|
Kjemisk base
Butan
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Beholder
Sprayboks
|
Harmonisert systemkode
27112900000
|
Min. flammepunkt
-60 °C
|
Produktvekt (per element)
80.000 g
|
Tetthet
0.56 g/cm³
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Vekt av innhold
57.2 g
|
Tetthet/betingelser
0,56 g/cm³ / ved 20 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0984990100061 1
|
Gassloddebolt WGLG 100
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)