Dekkglans
Renser, pleier og beskytter
- Enkel i bruk
- Avtørking ikke nødvendig
- Ideell for utstillingsbiler og klargjøring
- Inneholder silikon
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Produktvekt (per element) | Kjemisk base | Lukt | Farge | Lagringsbestandighet fra produksjon | AOX-frI | Silikonfri | Biologisk nedbrytbar | Betingelser for pH-verdi | Harmonisert systemkode | Tetthet | Tetthetsbetingelser | Vekt av innhold | pH-verdi | Tetthet/betingelser | pH-verdi / betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0890121 086 12
|
Dekkglans spray 500 ml
|
Innhold
500 ml
|
Produktvekt (per element)
573.500 g
|
Kjemisk base
Alkaliske overflateaktive stoffer, silikonolje
|
Lukt
Karakteristisk
|
Farge
Hvit
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
18 Måned
|
AOX-frI
Ja
|
Silikonfri
Nei
|
Biologisk nedbrytbar
Ja
|
Betingelser for pH-verdi
Ved 20 °C
|
Harmonisert systemkode
382490960990
|
Tetthet
0.919 g/cm³
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Vekt av innhold
473.5 g
|
pH-verdi
9
|
Tetthet/betingelser
0,919 g/cm³ / ved 20 °C
|
pH-verdi / betingelser
9 / ved 20 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)