Felgrens kanne 5 liter
Utmerket rengjøringseffekt pga. ny geleaktig konsistens
- Renner ikke, optimal virkning
- Løser effektivt gjenstridige urenheter som f.eks bremsebeleggstøv, gråslør, tjære, olje og veisalt
Syrefri
- Meget bra på polerte og høyverdige lettmetallfelger
- Brukervennlig, ingen farlige stoffer
Brukervennlig
- Ingen avrenning
- Behagelig lukt
- Lang virketid
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Vekt av innhold | Beholder | Kjemisk base | Lukt | Farge | Lagringsbestandighet fra produksjon | AOX-frI | Silikonfri | Biologisk nedbrytbar | Betingelser for pH-verdi | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Tetthet | Tetthetsbetingelser | pH-verdi | pH-verdi / betingelser | Tetthet/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
089347605 038 1
|
Felgrens kanne 5 liter
|
Innhold
5 l
|
Vekt av innhold
5.1 kg
|
Beholder
Kanne
|
Kjemisk base
Alkaliske tensider
|
Lukt
Fruktig
|
Farge
Rosenrød
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
12 Måned
|
AOX-frI
Ja
|
Silikonfri
Ja
|
Biologisk nedbrytbar
Ja
|
Betingelser for pH-verdi
Ufortynnet
|
Harmonisert systemkode
34029090900
|
Produktvekt (per element)
5916.000 g
|
Tetthet
1.14 g/cm³
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
pH-verdi
10
|
pH-verdi / betingelser
10 / ufortynnet
|
Tetthet/betingelser
1,14 g/cm³ / ved 20 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)