Felgrens Premium, spray 400 ml
- fjerner fastgrodd skitt som bremsestøv, olje og fett
- løser også rustpartikler (flyverust) som normalt må fjernes med syrebaserte rensemidler
- jevnlig bruk gir en EASY TO CLEAN effekt som forhindrer fastgrodd skitt
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Vekt av innhold | Beholder | Kjemisk base | Lukt | Farge | Min. flammepunkt | Lagringsbestandighet fra produksjon | AOX-frI | Silikonfri | Fri for fosforsyre | Biologisk nedbrytbar | Betingelser for pH-verdi | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Tetthet | Tetthetsbetingelser | pH-verdi | pH-verdi / betingelser | Tetthet/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0893476500038 6
|
Felgrens Premium 400 ml
|
Innhold
400 ml
|
Vekt av innhold
432 g
|
Beholder
Sprayboks
|
Kjemisk base
Blanding av overflateaktive stoffer og utvalgte komplekse fo
|
Lukt
Karakteristisk
|
Farge
Gulgrønn
|
Min. flammepunkt
100 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
AOX-frI
Ja
|
Silikonfri
Ja
|
Fri for fosforsyre
Ja
|
Biologisk nedbrytbar
Ja
|
Betingelser for pH-verdi
Ufortynnet
|
Harmonisert systemkode
34021190900
|
Produktvekt (per element)
540.000 g
|
Tetthet
1.08 g/cm³
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
pH-verdi
7,5
|
pH-verdi / betingelser
7,5 / ufortynnet
|
Tetthet/betingelser
1,08 g/cm³ / ved 20 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0891350211061 2
|
Felgbørste
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0891503021812 1
|
Pumpeflaske Foam 1,5 liter
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)