Felgrens syrebasert 5 liter
- Fjerner rust og oksidasjonsbelegg på aluminiumsfelgerfelger
- Løser bremsestøv, tjæreflekker og andre tungt løselige forurensinger
- Inneholder ingen slipemidler som kan ødelegge aluminium
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Vekt av innhold | Beholder | Kjemisk base | Farge | Lagringsbestandighet fra produksjon | Fri for fosforsyre | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Produktvekt (per element) | Tetthet | Tetthetsbetingelser | Tetthet/betingelser | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0890102105038 3
|
Felgrens syrebasert kanne 5 liter
|
Innhold
5 l
|
Vekt av innhold
5 kg
|
Beholder
Kanne
|
Kjemisk base
Fosforsyre
|
Farge
Lysegul
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
36 Måned
|
Fri for fosforsyre
Nei
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Kjølig, tørr og frostfri lagring beskyttet fra UV-stråler
|
Produktvekt (per element)
5.000 kg
|
Tetthet
1150 kg/m³
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C, 50 % relativ fuktighet
|
Tetthet/betingelser
1150 kg/m³ / ved 20 °C, 50 % relativ fuktighet
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
36 Måned / Kjølig og frostfri lagring som er beskyttet fra U
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
Spray jevnt på fra nært hold og la det virke kort tid og maksimalt 30 sekunder. Skyll grundig av med vann.
OBS/Advarsel
Må kun brukes på aluminiumsfelger. Må ikke brukes på varme felger eller i direkte sollys. Må ikke sprøytes på lakk, krom, høyglanspolert aluminium, plast eller andre overflater.
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)