Hjulvask for maskin 5 liter
- Inneholder fosforsyre som sørger for hurtig og kraftig rengjøring.
- Tungtløselige forurensninger som for eksempel bremsestøv og tjære lar seg fjerne effektivt.
- Inneholder ikke slipemidler som kan ripe opp overflaten.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Produktvekt (per element) | Kjemisk base | Lukt | Beholder | Farge | pH-verdi | Lagringsbestandighet fra produksjon | Betingelser for pH-verdi | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Fri for fosforsyre | Min. flammepunkt | Tetthet | Tetthetsbetingelser | Vekt av innhold | Tetthet/betingelser | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | pH-verdi / betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0893476605753 3
|
Hjulvask for maskin 5 liter
|
Innhold
5 l
|
Produktvekt (per element)
5.100 kg
|
Kjemisk base
Eddiksyre
|
Lukt
Karakteristisk
|
Beholder
Boks
|
Farge
Gulaktig
|
pH-verdi
2
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
12 Måned
|
Betingelser for pH-verdi
1 % oppløsning
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
kjølig og tørt lagringssted, 5 til 25 °C
|
Fri for fosforsyre
Nei
|
Min. flammepunkt
61 °C
|
Tetthet
1200 kg/m³
|
Tetthetsbetingelser
ved 15 ° C, fastsettelse av tetthet og relativ tetthet eller fastsettelse av API-tyngden til råolje og flytende mineraloljeprodukter ved hjelp av hydrometermetoden
|
Vekt av innhold
5 kg
|
Tetthet/betingelser
1200 kg/m³ / ved 15 °C, ASTM D-1298
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
12 Måned / kjølig og tørt lagringssted, 5 til 25 °C
|
pH-verdi / betingelser
2 / 1 % oppløsning
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
Spray jevnt på fra nært hold og la det virke kort tid (maks. 30 sek.). Rengjør grundig med høytrykksspyler eller en kraftig vannstråle. Rengjøringseffekten kan forbedres ved å bruke en børste eller en svamp.
OBS/Advarsel
Må kun brukes på hjulvaskemaskiner med pumpe som er syrebestandig. Må kun brukes på aluminiumsfelger. Må ikke brukes på varme felger eller i direkte sollys. Må ikke sprøytes på krom, høyglanspolert aluminium, plast eller andre overflater.
Tekniske data
pH-verdi
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)