Frysespray
- For enkel lokalisering av feil pga. overoppheting i elektriske anlegg
- Til avkjøling av elektriske komponenter på f.eks. forgassere og innsprøytningsanlegg for testing av kaldstartproblemer
- For krymping av kulelager, akslinger, foringer etc. ved montering og demontering
- Forhindrer overoppheting ved sveising og lodding
- Inneholder ikke klorfluorhydrokarboner eller klorerte hydrokarboner
- Basert på ikke brennbar gass
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Farge | Lagringsbestandighet fra produksjon | Tetthet | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Kjemisk base | Produktvekt (per element) | Vekt av innhold | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
089010008 086 12
|
Frysespray 405 ml
|
Innhold
405 ml
|
Farge
Fargeløs
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Tetthet
1.12 g/cm³
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Trykkbeholder, ingen sollys, ikke over 50 °C
|
Kjemisk base
1,3,3,3,3-tetrafluoropropen
|
Produktvekt (per element)
370.000 g
|
Vekt av innhold
270 g
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
24 Måned / Trykkbeholder, ingen sollys, ikke over 50 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
Spray i noen sekunder. Kjøleeffekten kan varieres med spraytiden.
Bruksområder
Kan brukes til montering, demontering, reparasjon og feilsøking.
OBS/Advarsel
Fare for forfrysninger ved spraying av hud.
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)