Fugeglattemiddel 5 liter
- For glatting av fugemasser
- Ingen forblanding
- Gir en jevn og glatt finish
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Kjemisk base | Tetthet | Farge | Lukt | Innhold | Beholder | pH-verdi | Silikonfri | Kokepunkt | Lagringsbestandighet fra produksjon | Betingelser for pH-verdi | Harmonisert systemkode | Maks. bearbeidelsestemperatur | Min. bearbeidelsestemperatur | Produktvekt (per element) | Tetthetsbetingelser | Vekt av innhold | Min./maks. bearbeidelsestemperatur | Tetthet/betingelser | pH-verdi / betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
08933 038 1
|
Fugeglattemiddel 5l
|
Kjemisk base
Anioniske tensider
|
Tetthet
1 g/cm³
|
Farge
Fargeløs
|
Lukt
Luktfri
|
Innhold
5 l
|
Beholder
Kanne
|
pH-verdi
7
|
Silikonfri
Ja
|
Kokepunkt
100 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Betingelser for pH-verdi
Ved 20 °C
|
Harmonisert systemkode
34029010000
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
40 °C
|
Min. bearbeidelsestemperatur
0 °C
|
Produktvekt (per element)
5276.000 g
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Vekt av innhold
5000 kg
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
0 til 40 °C
|
Tetthet/betingelser
1 g/cm³ / ved 20 °C
|
pH-verdi / betingelser
7 / ved 20 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
- For glatting av fugemasser
- Produktet er listet i husproduktportalen och kan brukes i et Svanenmerket bygg.
Tekniske data
- Basis: Anionske tensider
- Farge: Fargeløs, klar
- Tetthet: ca. 1 g/ml ved 20 °C
- pH-verdi: 7,8
- Kokepunkt: ca. 100 °C
- Damptrykk: 7-8 bar
- Bearbeidingstemperatur: 0-40 °C
- Bruk av fugeglattemiddel på stål kan føre til korrosjon
- Bør ikke brukes i forbindelse med PU-baserte tettemasser
- Porøse underlag kan trekke inn fugeglattemiddelet og gi fargeskjolder
- Vask av med vann før maling.
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0891181 081 5
|
Fugeglatter
|
Forp/Min.best.
5
|
Artikkelnummer
0891182 061 1
|
Fugeglatter Plus
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
089130201 090 1
|
Tappekran for plastkanne 5lit
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)