Blitzrens
- Forhindrer trafikkfilm
- Fjerner fastsittende innsektsrester og andre urenheter
- Tilsettes spylertanken, holder til 2,5 - 3 l vindusspylervæske
- Inneholder anionske tensider, fosfater og hjelpestoffer
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Blandeforhold | Beholder | Kjemisk base | Lukt | Farge | pH-verdi | Min. flammepunkt | Tetthet | Lagringsbestandighet fra produksjon | AOX-frI | Silikonfri | Biologisk nedbrytbar | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Tetthetsbetingelser | Vekt av innhold | Tetthet/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0892333 038 25
|
Blitzrens 32 ml
|
Innhold
32 ml
|
Blandeforhold
32 ml is sufficient for 2,5 - 3 l washing liquid
|
Beholder
Plastflaske i displayemballasje
|
Kjemisk base
Anioniske tensider
|
Lukt
Fersken
|
Farge
Oransje
|
pH-verdi
6-7
|
Min. flammepunkt
40 °C
|
Tetthet
1.03 g/cm³
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
AOX-frI
Ja
|
Silikonfri
Ja
|
Biologisk nedbrytbar
Ja
|
Harmonisert systemkode
340220900000
|
Produktvekt (per element)
34.660 g
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Vekt av innhold
32.96 g
|
Tetthet/betingelser
1,03 g/cm³ / ved 20 °C
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Tekniske data
Erstatter ikke vindusspylervæske som frostsikring.
Produktinformasjon
Andre dokumenter (0)