Glassrens 5 liter
- Effektiv glassrens på alkoholbasis
- Kan brukes på overflater av glass, speil
- Tørker hurtig og etterlater ikke striper, fjerner fett, nikotin og støv
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Produktvekt (per element) | Kjemisk base | Lukt | Farge | Lagringsbestandighet fra produksjon | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Tetthet | Tetthetsbetingelser | Vekt av innhold | pH-verdi | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | Tetthet/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0890250005038 1
|
Glassrens 5 liter
|
Innhold
5 l
|
Produktvekt (per element)
5.200 kg
|
Kjemisk base
Vann og alkohol
|
Lukt
Løsemiddelaktig
|
Farge
Gjennomsiktig
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
> 0 °C
|
Tetthet
0.98 g/cm³
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Vekt av innhold
4.9 kg
|
pH-verdi
10,5
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
24 Måned / > 0 °C
|
Tetthet/betingelser
0,98 g/cm³ / ved 20 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
Spray jevn på med en avstand på 20-30cm og tørk av med en renklut eller papir. Gjenta etter behov.
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)